Удлинитель силовой 3 розетки H07RN-F, 10 m
Удлинитель силовой 3 розетки H07RN-F, 10 m
Удлинитель силовой 3 розетки H07RN-F, 10 m (0969310101)
Удлинитель электрический силовой H07RN-F 3G1.5, с заземлением, 3 розетки, 10 m, 16A, 250V
Номер товара 0969310101
В наличии
Залишилось 3 од.
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Надежное подключение нескольких устройств
Удлинитель электрический с тремя розетками и заземлением предназначен для одновременного подключения нескольких потребителей электроэнергии. Подходит для использования в мастерских, на строительных объектах и в быту.
Прочность и защита
Удлинитель электрический с тремя розетками и заземлением предназначен для одновременного подключения нескольких потребителей электроэнергии. Подходит для использования в мастерских, на строительных объектах и в быту.
Прочность и защита
- Резиновый кабель повышенной прочности для сложных условий эксплуатации
- Три розетки с защитными крышками для предотвращения попадания пыли и влаги
- Устойчивое исполнение для работы как в помещении, так и на открытом воздухе
- Возможность одновременного подключения нескольких инструментов
- Оптимальное решение для профессионального и интенсивного использования
- Подходит для мастерских, монтажных и строительных работ
| Длина кабеля | 10 м |
| Номинальный ток | 16 A |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -25 до 40 °C |
| Номинальное напряжение | 250 В/перем.тока |
| Тип заглушки | F |
| Тип кабеля | H07RN-F3G 1,5 мм² |
| Степень защиты IP | IP 44 |
| Кабельный отвод | Тройной резиновый разъем с крышкой |
| Кабельное подключение | Штекер с контактом заземления |
Область применения
Подходит для использования в помещении и вне помещения
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Надежное подключение нескольких устройств
Удлинитель электрический с тремя розетками и заземлением предназначен для одновременного подключения нескольких потребителей электроэнергии. Подходит для использования в мастерских, на строительных объектах и в быту.
Прочность и защита
Удлинитель электрический с тремя розетками и заземлением предназначен для одновременного подключения нескольких потребителей электроэнергии. Подходит для использования в мастерских, на строительных объектах и в быту.
Прочность и защита
- Резиновый кабель повышенной прочности для сложных условий эксплуатации
- Три розетки с защитными крышками для предотвращения попадания пыли и влаги
- Устойчивое исполнение для работы как в помещении, так и на открытом воздухе
- Возможность одновременного подключения нескольких инструментов
- Оптимальное решение для профессионального и интенсивного использования
- Подходит для мастерских, монтажных и строительных работ
Характеристики
| Длина кабеля | 10 м |
| Номинальный ток | 16 A |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -25 до 40 °C |
| Номинальное напряжение | 250 В/перем.тока |
| Тип заглушки | F |
| Тип кабеля | H07RN-F3G 1,5 мм² |
| Степень защиты IP | IP 44 |
| Кабельный отвод | Тройной резиновый разъем с крышкой |
| Кабельное подключение | Штекер с контактом заземления |
Применение
Область применения
Подходит для использования в помещении и вне помещения
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар