Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Герметик гибридный для окон и фасадов, белый, 600 ml
Фото - 1 - Герметик гибридный для окон и фасадов, белый, 600 ml
Фото - 2 - Герметик гибридный для окон и фасадов, белый, 600 ml
Фото - 1 - Герметик гибридный для окон и фасадов, белый, 600 ml
Фото - 2 - Герметик гибридный для окон и фасадов, белый, 600 ml

Герметик гибридный для окон и фасадов, белый, 600 ml (0892320020)

Герметик гибридный для окон и фасадов, белый, 600 мл<br>-арт. 0892320020
Номер товара 0892320020
В наличии
Цена:
718.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Sealing of connection and expansion joints indoors and outdoors
Твердость по Шору A 28
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, мк 2700
Срок годности с момента изготовления 18 мес.
Скорость полного затвердевания 2,5 мм/д
Поглощающая способность при непрерывном движении 25%
Время образования поверхностной пленки, мин. 30 мин
Термостойкость, мин./макс. от -40 до 90 °C
Мин./макс. температура монтажа от 5 до 40 °C
Содержание 600 мл
Удлинение при разрыве 850 %
Цвет Белый
Долговечность Низкий уровень загрязнения
Химический состав Полимер, модифицированный силаном
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Перекрываемость/возможность повторного нанесения Да
Не содержит силикона Да
Не содержит растворитель Да
Область застосування Герметизація з'єднувальних і деформаційних швів всередині та зовні приміщень (з'єднання вікно/двері), наприклад, у віконних системах, зовнішня герметизація вікон і фасадів, фарбування акриловим герметиком, внутрішня герметизація з'єднань з натурального каменю (наприклад, граніту і мармуру). Для будівельних швів (наприклад, збірних залізобетонних деталей) Може використовуватися в дерев'яних і металевих конструкціях

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Sealing of connection and expansion joints indoors and outdoors
Характеристики arrow_down
Твердость по Шору A 28
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, мк 2700
Срок годности с момента изготовления 18 мес.
Скорость полного затвердевания 2,5 мм/д
Поглощающая способность при непрерывном движении 25%
Время образования поверхностной пленки, мин. 30 мин
Термостойкость, мин./макс. от -40 до 90 °C
Мин./макс. температура монтажа от 5 до 40 °C
Содержание 600 мл
Удлинение при разрыве 850 %
Цвет Белый
Долговечность Низкий уровень загрязнения
Химический состав Полимер, модифицированный силаном
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Перекрываемость/возможность повторного нанесения Да
Не содержит силикона Да
Не содержит растворитель Да
Применение arrow_down
Область застосування Герметизація з'єднувальних і деформаційних швів всередині та зовні приміщень (з'єднання вікно/двері), наприклад, у віконних системах, зовнішня герметизація вікон і фасадів, фарбування акриловим герметиком, внутрішня герметизація з'єднань з натурального каменю (наприклад, граніту і мармуру). Для будівельних швів (наприклад, збірних залізобетонних деталей) Може використовуватися в дерев'яних і металевих конструкціях
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте