Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Герметик гибридный для окон и фасадов, светло серый, 290 ml
Фото - 1 - Герметик гибридный для окон и фасадов, светло серый, 290 ml
Фото - 1 - Герметик гибридный для окон и фасадов, светло серый, 290 ml

Герметик гибридный для окон и фасадов, светло серый, 290 ml (0892320012)

Герметик гибридный для окон и фасадов 290мл, светло серый -арт. 0892320012
Номер товара 0892320012
В наличии
Цена:
504 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Герметизация соединительных и компенсационных швов внутри и снаружи помещений
  • Почти без запаха
  • Хорошая адгезия даже без грунтовки к большинству оснований, в том числе влажным
  • Окрашиваемый
  • Совместимость с натуральным камнем
  • Постоянно эластичный после затвердевания
  • Не вызывает коррозии, подходит для многих щелочных и металлических субстратов.
  • Не содержит изоцианатов, растворителей, фталатов, олова и силикона

 

Наши продукты с печатью EMICODE имеют низкий уровень выбросов/низкое содержание загрязняющих веществ. Система классификации EMICODE отличает совместимость строительных материалов с окружающей средой и здоровьем на основе строгих требований к выбросам признанных институтов.

Уведомление

После образования достаточной пленки герметик следует закрасить в течение первых 3 дней. Проблемы с адгезией могут возникнуть при последующем нанесении слоев краски. Из-за большого количества систем окраски перед покраской требуются предварительные испытания. Краски часто обладают меньшей эластичностью, чем герметики, а значит, могут образовываться трещины. При использовании красок на основе алкидной смолы могут возникнуть проблемы с высыханием. Нельзя исключать опасность пожелтения при контакте с белыми красками на основе алкидной смолы. Согласно DIN 52452, часть 4, герметики, как правило, не должны окрашиваться. Предварительные испытания требуются для особо чувствительных природных камней, таких как юрский и каррарский мрамор. Удалите излишки разглаживающих средств с основания. Не подходит для использования в швах полов в зоне транспортных путей. подложки, если применимо

 

Эта 10-летняя гарантия относится исключительно к свойствам продукта от погодных условий, УФ-излучения. Стойкость к старению и окраске. Функционирование не может быть гарантировано, поскольку оно зависит от правильной обработки.

DIN EN 15651 – герметик 1/4 для фасадных элементов/пешеходных дорожек

 

EMICODE EC1plus: Очень низкий уровень выбросов. Система классификации EMICODE отличает совместимость строительных материалов с окружающей средой и здоровьем. Продукты с самым низким уровнем выбросов имеют маркировку EC1plus.

Информация об обработке представляет собой рекомендации, основанные на наших тестах и опыте; Перед каждым применением необходимо проводить собственные тесты. В связи с большим количеством применений и условиями хранения и обработки мы не несем никакой ответственности за конкретный результат обработки. Поскольку наша бесплатная служба поддержки клиентов предоставляет техническую информацию или выступает в качестве консультанта, это делается с исключением какой-либо ответственности, если только консультация или информация не являются частью нашего обязательства, согласованного по контракту объема услуг, или консультант действовал преднамеренно. Мы гарантируем неизменное качество нашей продукции, мы оставляем за собой право на технические изменения и дальнейшее развитие.

10-летняя гарантия на устойчивость к атмосферным воздействиям, старению и УФ-излучению

Твердость по Шору A 28
Срок годности с момента изготовления 18 мес.
Скорость полного затвердевания 2,5 мм/д
Поглощающая способность при непрерывном движении 25%
Содержание 290 мл
Время образования поверхностной пленки, мин. 30 мин
Термостойкость, мин./макс. от -40 до 90 °C
Мин./макс. температура монтажа от 5 до 40 °C
Химический состав Полимер, модифицированный силаном
Цвет Светло-серый
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Перекрываемость/возможность повторного нанесения Да
Не содержит силикона Да
Не содержит растворитель Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Герметизация соединительных и компенсационных швов внутри и снаружи помещений
  • Почти без запаха
  • Хорошая адгезия даже без грунтовки к большинству оснований, в том числе влажным
  • Окрашиваемый
  • Совместимость с натуральным камнем
  • Постоянно эластичный после затвердевания
  • Не вызывает коррозии, подходит для многих щелочных и металлических субстратов.
  • Не содержит изоцианатов, растворителей, фталатов, олова и силикона

 

Наши продукты с печатью EMICODE имеют низкий уровень выбросов/низкое содержание загрязняющих веществ. Система классификации EMICODE отличает совместимость строительных материалов с окружающей средой и здоровьем на основе строгих требований к выбросам признанных институтов.

Уведомление

После образования достаточной пленки герметик следует закрасить в течение первых 3 дней. Проблемы с адгезией могут возникнуть при последующем нанесении слоев краски. Из-за большого количества систем окраски перед покраской требуются предварительные испытания. Краски часто обладают меньшей эластичностью, чем герметики, а значит, могут образовываться трещины. При использовании красок на основе алкидной смолы могут возникнуть проблемы с высыханием. Нельзя исключать опасность пожелтения при контакте с белыми красками на основе алкидной смолы. Согласно DIN 52452, часть 4, герметики, как правило, не должны окрашиваться. Предварительные испытания требуются для особо чувствительных природных камней, таких как юрский и каррарский мрамор. Удалите излишки разглаживающих средств с основания. Не подходит для использования в швах полов в зоне транспортных путей. подложки, если применимо

 

Эта 10-летняя гарантия относится исключительно к свойствам продукта от погодных условий, УФ-излучения. Стойкость к старению и окраске. Функционирование не может быть гарантировано, поскольку оно зависит от правильной обработки.

DIN EN 15651 – герметик 1/4 для фасадных элементов/пешеходных дорожек

 

EMICODE EC1plus: Очень низкий уровень выбросов. Система классификации EMICODE отличает совместимость строительных материалов с окружающей средой и здоровьем. Продукты с самым низким уровнем выбросов имеют маркировку EC1plus.

Информация об обработке представляет собой рекомендации, основанные на наших тестах и опыте; Перед каждым применением необходимо проводить собственные тесты. В связи с большим количеством применений и условиями хранения и обработки мы не несем никакой ответственности за конкретный результат обработки. Поскольку наша бесплатная служба поддержки клиентов предоставляет техническую информацию или выступает в качестве консультанта, это делается с исключением какой-либо ответственности, если только консультация или информация не являются частью нашего обязательства, согласованного по контракту объема услуг, или консультант действовал преднамеренно. Мы гарантируем неизменное качество нашей продукции, мы оставляем за собой право на технические изменения и дальнейшее развитие.

10-летняя гарантия на устойчивость к атмосферным воздействиям, старению и УФ-излучению

Характеристики arrow_down
Твердость по Шору A 28
Срок годности с момента изготовления 18 мес.
Скорость полного затвердевания 2,5 мм/д
Поглощающая способность при непрерывном движении 25%
Содержание 290 мл
Время образования поверхностной пленки, мин. 30 мин
Термостойкость, мин./макс. от -40 до 90 °C
Мин./макс. температура монтажа от 5 до 40 °C
Химический состав Полимер, модифицированный силаном
Цвет Светло-серый
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Перекрываемость/возможность повторного нанесения Да
Не содержит силикона Да
Не содержит растворитель Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2226 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
9546.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ