Гибридный герметик для окон и фасадов, белый, 290 ml
Гибридный герметик для окон и фасадов, белый, 290 ml (0892320010)
- Почти без запаха
- Хорошая адгезия даже без грунтовки к большинству оснований, в том числе влажных
- окрашиваемый
- Совместимость с натуральным камнем
- Постоянно эластичный после затвердевания
- Не вызывает коррозии, подходит для многих щелочных и металлических субстратов.
- Не содержит изоцианатов, растворителей, фталатов, олова и силикона
Наши продукты с печатью EMICODE имеют низкий уровень выбросов/низкое содержание загрязняющих веществ. Система классификации EMICODE отличает совместимость строительных материалов с окружающей средой и здоровьем на основе строгих требований к выбросам признанных институтов.
После образования достаточной пленки герметик следует закрасить в течение первых 3 дней. Проблемы с адгезией могут возникнуть при последующем нанесении слоев краски. Из-за большого количества систем окраски перед покраской требуются предварительные испытания. Краски часто обладают меньшей эластичностью, чем герметики, а значит, могут образовываться трещины. При использовании красок на основе алкидной смолы могут возникнуть проблемы с высыханием. Нельзя исключать опасность пожелтения при контакте с белыми красками на основе алкидной смолы. Согласно DIN 52452, часть 4, герметики, как правило, не должны окрашиваться. Предварительные испытания требуются для особо чувствительных природных камней, таких как юрский и каррарский мрамор. Удалите излишки разглаживающих средств с основания. Не подходит для использования в швах полов в зоне транспортных путей. подложки, если применимо
Эта 10-летняя гарантия относится исключительно к свойствам продукта от погодных условий, УФ-излучения. Стойкость к старению и окраске. Функционирование не может быть гарантировано, поскольку оно зависит от правильной обработки.
DIN EN 15651 – герметик 1/4 для фасадных элементов/пешеходных дорожек
EMICODE EC1plus: Очень низкий уровень выбросов. Система классификации EMICODE отличает совместимость строительных материалов с окружающей средой и здоровьем. Продукты с самым низким уровнем выбросов имеют маркировку EC1plus.
Информация об обработке представляет собой рекомендации, основанные на наших тестах и опыте; Перед каждым применением необходимо проводить собственные тесты. В связи с большим количеством применений и условиями хранения и обработки мы не несем никакой ответственности за конкретный результат обработки. Поскольку наша бесплатная служба поддержки клиентов предоставляет техническую информацию или выступает в качестве консультанта, это делается с исключением какой-либо ответственности, если только консультация или информация не являются частью нашего обязательства, согласованного по контракту объема услуг, или консультант действовал преднамеренно. Мы гарантируем неизменное качество нашей продукции, мы оставляем за собой право на технические изменения и дальнейшее развитие.
10-летняя гарантия на устойчивость к атмосферным воздействиям, старению и УФ-излучению
| Твердость по Шору A | 28 |
| Срок годности с момента изготовления | 18 мес. |
| Скорость полного затвердевания | 2,5 мм/д |
| Поглощающая способность при непрерывном движении | 25% |
| Содержание | 290 мл |
| Время образования поверхностной пленки, мин. | 30 мин |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 90 °C |
| Мин./макс. температура монтажа | от 5 до 40 °C |
| Цвет | Белый |
| Химический состав | Полимер, модифицированный силаном |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
| Перекрываемость/возможность повторного нанесения | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит растворитель | Да |
Информация о продукте
- Почти без запаха
- Хорошая адгезия даже без грунтовки к большинству оснований, в том числе влажных
- окрашиваемый
- Совместимость с натуральным камнем
- Постоянно эластичный после затвердевания
- Не вызывает коррозии, подходит для многих щелочных и металлических субстратов.
- Не содержит изоцианатов, растворителей, фталатов, олова и силикона
Наши продукты с печатью EMICODE имеют низкий уровень выбросов/низкое содержание загрязняющих веществ. Система классификации EMICODE отличает совместимость строительных материалов с окружающей средой и здоровьем на основе строгих требований к выбросам признанных институтов.
После образования достаточной пленки герметик следует закрасить в течение первых 3 дней. Проблемы с адгезией могут возникнуть при последующем нанесении слоев краски. Из-за большого количества систем окраски перед покраской требуются предварительные испытания. Краски часто обладают меньшей эластичностью, чем герметики, а значит, могут образовываться трещины. При использовании красок на основе алкидной смолы могут возникнуть проблемы с высыханием. Нельзя исключать опасность пожелтения при контакте с белыми красками на основе алкидной смолы. Согласно DIN 52452, часть 4, герметики, как правило, не должны окрашиваться. Предварительные испытания требуются для особо чувствительных природных камней, таких как юрский и каррарский мрамор. Удалите излишки разглаживающих средств с основания. Не подходит для использования в швах полов в зоне транспортных путей. подложки, если применимо
Эта 10-летняя гарантия относится исключительно к свойствам продукта от погодных условий, УФ-излучения. Стойкость к старению и окраске. Функционирование не может быть гарантировано, поскольку оно зависит от правильной обработки.
DIN EN 15651 – герметик 1/4 для фасадных элементов/пешеходных дорожек
EMICODE EC1plus: Очень низкий уровень выбросов. Система классификации EMICODE отличает совместимость строительных материалов с окружающей средой и здоровьем. Продукты с самым низким уровнем выбросов имеют маркировку EC1plus.
Информация об обработке представляет собой рекомендации, основанные на наших тестах и опыте; Перед каждым применением необходимо проводить собственные тесты. В связи с большим количеством применений и условиями хранения и обработки мы не несем никакой ответственности за конкретный результат обработки. Поскольку наша бесплатная служба поддержки клиентов предоставляет техническую информацию или выступает в качестве консультанта, это делается с исключением какой-либо ответственности, если только консультация или информация не являются частью нашего обязательства, согласованного по контракту объема услуг, или консультант действовал преднамеренно. Мы гарантируем неизменное качество нашей продукции, мы оставляем за собой право на технические изменения и дальнейшее развитие.
10-летняя гарантия на устойчивость к атмосферным воздействиям, старению и УФ-излучению
| Твердость по Шору A | 28 |
| Срок годности с момента изготовления | 18 мес. |
| Скорость полного затвердевания | 2,5 мм/д |
| Поглощающая способность при непрерывном движении | 25% |
| Содержание | 290 мл |
| Время образования поверхностной пленки, мин. | 30 мин |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 90 °C |
| Мин./макс. температура монтажа | от 5 до 40 °C |
| Цвет | Белый |
| Химический состав | Полимер, модифицированный силаном |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
| Перекрываемость/возможность повторного нанесения | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит растворитель | Да |
Отличной адгезией к различным поверхностя.
Отличной адгезией к различным поверхностя.
Информация о продукте
Герметик гибридный для окон и фасадов, светло серый, 290 ml
Герметик гибридный для окон и фасадов 290мл, антрацитовый
Герметик гибридный для окон и фасадов, серый, 600 ml {арт. 0892320021}
Отличной адгезией к различным поверхностя.
Отличной адгезией к различным поверхностя.