Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Подовжувач кутовий 3/8
Фото - 2 - Подовжувач кутовий 3/8
Фото - 1 - Подовжувач кутовий 3/8
Фото - 2 - Подовжувач кутовий 3/8

Подовжувач кутовий 3/8 (0713128100)

Подовжувач кутовий 3/8IN-L38MM, ZEBRA {арт. 0713128100}
Номер товару 0713128100
Немає в наявності
Ціна:
213.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Переваги Кутового подовжувач 3/8 ZEBRA
  • Висока якість: Вироблений з високоякісних матеріалів, що забезпечують довгу та надійну експлуатацію.
  • Компактний розмір: Зручно зберігати та переносити завдяки своїм компактним розмірам.
  • Ергономічний дизайн: Забезпечує зручне та комфортне використання при виконанні різних завдань.
  • Велика міцність: Витримує великі механічні навантаження та запобігає пошкодженням.
  • Універсальність: Підходить для використання з різними типами інструментів і обладнання.
Привід (S2) 3/8 дюйма
Розмір наконечника (S1) 3/8 дюйма
Довжина (L) 38 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Зовнішній квадрат

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Переваги Кутового подовжувач 3/8 ZEBRA
  • Висока якість: Вироблений з високоякісних матеріалів, що забезпечують довгу та надійну експлуатацію.
  • Компактний розмір: Зручно зберігати та переносити завдяки своїм компактним розмірам.
  • Ергономічний дизайн: Забезпечує зручне та комфортне використання при виконанні різних завдань.
  • Велика міцність: Витримує великі механічні навантаження та запобігає пошкодженням.
  • Універсальність: Підходить для використання з різними типами інструментів і обладнання.
Характеристики arrow_down
Привід (S2) 3/8 дюйма
Розмір наконечника (S1) 3/8 дюйма
Довжина (L) 38 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Зовнішній квадрат
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
5935.16 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності