Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подовжувач електричний (H05RR-F3G x 1,5 mm2)-15м
Фото - 1 - Подовжувач електричний (H05RR-F3G x 1,5 mm2)-15м
Фото - 1 - Подовжувач електричний (H05RR-F3G x 1,5 mm2)-15м

Подовжувач електричний (H05RR-F3G x 1,5 mm2)-15м (0969940110)

Подовжувач електричний (H05RR-F3G x 1,5 mm2)-15м -арт. 0969940110
Номер товару 0969940110
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Подовжувач з однією розеткою, без кришки IP 20
  • Професійний подовжувач з контактом заземлення, зручний для використання з електричними приладами, такими як кутові дрилі, шліфувальні машини, ударні інструменти, електричні переносні світильники.
  • Рекомендовано для внутрішнього використання, у майстернях, ремонтних роботах, промисловому обслуговуванні.
    Клас захисту IP20
  • Захист від проникнення сторонніх тіл діаметром понад 12 мм.
  • Без захисту від води
Довжина кабелю 15 м
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Тип заглушки C
Тип кабелю H05VV-F3G1,5 мм²
Ступінь захисту IP IP 20
Кабельне підключення Штекер з контактом заземлення
Сила струму номінальна 16 А/змін.струму
Застосування: Використання в приміщенні, в сухих умовах

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Подовжувач з однією розеткою, без кришки IP 20
  • Професійний подовжувач з контактом заземлення, зручний для використання з електричними приладами, такими як кутові дрилі, шліфувальні машини, ударні інструменти, електричні переносні світильники.
  • Рекомендовано для внутрішнього використання, у майстернях, ремонтних роботах, промисловому обслуговуванні.
    Клас захисту IP20
  • Захист від проникнення сторонніх тіл діаметром понад 12 мм.
  • Без захисту від води
Характеристики arrow_down
Довжина кабелю 15 м
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Тип заглушки C
Тип кабелю H05VV-F3G1,5 мм²
Ступінь захисту IP IP 20
Кабельне підключення Штекер з контактом заземлення
Сила струму номінальна 16 А/змін.струму
Застосування arrow_down
Застосування: Використання в приміщенні, в сухих умовах
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4080 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
21.6 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
2340 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити