Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Удлинитель электрический (H05RR-F3G x 1,5mm2)-15м
Фото - 1 - Удлинитель электрический (H05RR-F3G x 1,5mm2)-15м
Фото - 1 - Удлинитель электрический (H05RR-F3G x 1,5mm2)-15м

Удлинитель электрический (H05RR-F3G x 1,5mm2)-15м (0969940110)

Удлинитель электрический (H05RR-F3G x 1,5mm2)-15м -арт. 0969940110
Номер товара 0969940110
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удлинитель с одной розеткой, без крышки IP 20
  • Профессиональный удлинитель с контактом заземление, удобное для использования с электрическими приборами, такими как угловые дрели, шлифовальные машины, ударные инструменты, электрические переносные светильники.
  • Рекомендовано для внутреннего использование, в мастерских, ремонтных работах, промышленном обслуживании.
    Класс защиты IP20
  • Защита от проникновения посторонних тел диаметром более 12 мм.
  • Без защиты от воды
Длина кабеля 15 м
Номинальное напряжение 230 В/перем.тока
Тип заглушки C
Тип кабеля H05VV-F3G1,5 мм²
Степень защиты IP IP 20
Кабельное подключение Штекер с контактом заземления
Номинальный ток 16 А/изм.
Применение: Использование в помещении, в сухих условиях

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Удлинитель с одной розеткой, без крышки IP 20
  • Профессиональный удлинитель с контактом заземление, удобное для использования с электрическими приборами, такими как угловые дрели, шлифовальные машины, ударные инструменты, электрические переносные светильники.
  • Рекомендовано для внутреннего использование, в мастерских, ремонтных работах, промышленном обслуживании.
    Класс защиты IP20
  • Защита от проникновения посторонних тел диаметром более 12 мм.
  • Без защиты от воды
Характеристики arrow_down
Длина кабеля 15 м
Номинальное напряжение 230 В/перем.тока
Тип заглушки C
Тип кабеля H05VV-F3G1,5 мм²
Степень защиты IP IP 20
Кабельное подключение Штекер с контактом заземления
Номинальный ток 16 А/изм.
Применение arrow_down
Применение: Использование в помещении, в сухих условиях
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
40.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
40.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -15 %
79.2 грн/шт
67.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
40.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 12 шт
Предзаказ