Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Пневматичний степлер DKG 1040
Фото - 2 - Пневматичний степлер DKG 1040
Фото - 1 - Пневматичний степлер DKG 1040
Фото - 2 - Пневматичний степлер DKG 1040

Пневматичний степлер DKG 1040 (07035550)

Пневматичний степлер DKG 1040 СТЕПЛЕР-ПНЕВМО-DKG1040 MASTER DKG1040
Номер товару 07035550
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
21000 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Зручний і потужний інструмент для роботи зі скобами шириною 5,7 мм і довжиною 10-40 мм

Довговічний інструмент, що не потребує технічного обслуговування, для широкого спектра застосувань

Потужний безмасляний привід

Гнучкість і універсальність

Двопозиційний перемикач для переходу від одиничного спрацювання до контактного, а також гумовий носик для роботи з делікатними поверхнями

Регулювання глибини без інструментів

Швидке налаштування глибини забивання для захисту робочих поверхонь

Ергономічна, комфортна робота

Інструмент забезпечує доступ до механізму без інструментів для швидкого усунення неполадок, має регулювання подачі повітря та гачок для ременя

Примітка

Штуцер для під’єднання повітря не входить до комплекту.
Рекомендуємо використовувати спеціальний штуцер підключення 1/4" S2000 (артикул 0699100614) як необхідний аксесуар

Витрата повітря за удар 1,13 л
Вага обладнання 1,18 кг
Підходить для скоби довжиною, мін. 10 мм
Ємність магазину 100 шт.
Підходить для довжини скоб, мін./макс. 10-40 мм
Висота 245 мм
Довжина 248 мм
Робочий тиск, мін./макс . 4,8-8,3 бар
Підходить для скоби довжиною, макс. 40 мм
Ширина спинки скоби 5,7 мм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 6 мм
Ширина 67 мм
Пневматичне з'єднання R 1/4 дюйма
Сфера застосування
Використовується для кріплення панелей, дерев'яної тари, меблів та піддонів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Зручний і потужний інструмент для роботи зі скобами шириною 5,7 мм і довжиною 10-40 мм

Довговічний інструмент, що не потребує технічного обслуговування, для широкого спектра застосувань

Потужний безмасляний привід

Гнучкість і універсальність

Двопозиційний перемикач для переходу від одиничного спрацювання до контактного, а також гумовий носик для роботи з делікатними поверхнями

Регулювання глибини без інструментів

Швидке налаштування глибини забивання для захисту робочих поверхонь

Ергономічна, комфортна робота

Інструмент забезпечує доступ до механізму без інструментів для швидкого усунення неполадок, має регулювання подачі повітря та гачок для ременя

Примітка

Штуцер для під’єднання повітря не входить до комплекту.
Рекомендуємо використовувати спеціальний штуцер підключення 1/4" S2000 (артикул 0699100614) як необхідний аксесуар

Характеристики arrow_down
Витрата повітря за удар 1,13 л
Вага обладнання 1,18 кг
Підходить для скоби довжиною, мін. 10 мм
Ємність магазину 100 шт.
Підходить для довжини скоб, мін./макс. 10-40 мм
Висота 245 мм
Довжина 248 мм
Робочий тиск, мін./макс . 4,8-8,3 бар
Підходить для скоби довжиною, макс. 40 мм
Ширина спинки скоби 5,7 мм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 6 мм
Ширина 67 мм
Пневматичне з'єднання R 1/4 дюйма
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Використовується для кріплення панелей, дерев'яної тари, меблів та піддонів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
378 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення