Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пістолет пневматичний для герметика Juniorfix
Фото - 1 - Пістолет пневматичний для герметика Juniorfix
Фото - 1 - Пістолет пневматичний для герметика Juniorfix

Пістолет пневматичний для герметика Juniorfix (0703891310)

Пневматичний пістолет для герметика, Juniorfix, 310мл -арт. 0703891310
Номер товару 0703891310
В наявності
Ціна:
8640 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Потужний і легкий пневматичний пістолет для нанесення засобів, що випускаються в тубах. Ідеально підходить для клею і герметиків з високою і низькою ступенем в'язкості. Простий у використанні Легка, компактна і ергономічна конструкція обертається коліщатко на рукоятці для установки необхідного тиску для швидкої і повільної подачі кошти Додатковий курок регулятор швидкості подачі. Оптимальне рух Демпфер на клапані швидкого включення Захист таких компонентів, як компоненти системи подачі повітря, і просте очищення Повністю закритий корпус Примітка Середня витрата стисненого повітря пневматичним пістолетом для герметика становить приблизно 7,2 л / хв. Увага: Максимальний робочий тиск, допустимий для герметиків, становить 6 бар. Інструкції щодо застосування носять рекомендаційний характер і засновані на нашому досвіді і результатах проведених випробувань. Перед кожним застосуванням перевіряйте дію продукту. В силу безлічі способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру за винятком передбачених договором консультаційних послуг, а також в разі навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення продукції.
Вага обладнання 0,47 кг
З'єднувальна різьба 1/4 дюйма
Робочий тиск, макс. 10 бар
Довжина 238 мм
Пропускна здатність 7,2 л/хв
Застосовується для Балон 310 мл

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Потужний і легкий пневматичний пістолет для нанесення засобів, що випускаються в тубах. Ідеально підходить для клею і герметиків з високою і низькою ступенем в'язкості. Простий у використанні Легка, компактна і ергономічна конструкція обертається коліщатко на рукоятці для установки необхідного тиску для швидкої і повільної подачі кошти Додатковий курок регулятор швидкості подачі. Оптимальне рух Демпфер на клапані швидкого включення Захист таких компонентів, як компоненти системи подачі повітря, і просте очищення Повністю закритий корпус Примітка Середня витрата стисненого повітря пневматичним пістолетом для герметика становить приблизно 7,2 л / хв. Увага: Максимальний робочий тиск, допустимий для герметиків, становить 6 бар. Інструкції щодо застосування носять рекомендаційний характер і засновані на нашому досвіді і результатах проведених випробувань. Перед кожним застосуванням перевіряйте дію продукту. В силу безлічі способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру за винятком передбачених договором консультаційних послуг, а також в разі навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення продукції.
Характеристики arrow_down
Вага обладнання 0,47 кг
З'єднувальна різьба 1/4 дюйма
Робочий тиск, макс. 10 бар
Довжина 238 мм
Пропускна здатність 7,2 л/хв
Застосовується для Балон 310 мл
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
31.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
356.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 5 шт
Купити