Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір запобіжників автомобільних, MINI 5-30A, 120 шт.
Фото - 1 - Набір запобіжників автомобільних, MINI 5-30A, 120 шт.
Фото - 1 - Набір запобіжників автомобільних, MINI 5-30A, 120 шт.

Набір запобіжників автомобільних, MINI 5-30A, 120 шт. (5208300001)

Плоский запобіжник Mini Economic, MINI 5-30, 120 шт. Форма F, DIN 72581
Номер товару 5208300001
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Склад набору: 20 x 5/10/15/20/25/30 A. SAE J2077, Форма F, QC/T 420, DIN 72581

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Склад набору: 20 x 5/10/15/20/25/30 A. SAE J2077, Форма F, QC/T 420, DIN 72581
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
6.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
2769.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
118.8 грн/шт
83.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
42 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
508.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
5400 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
144 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
6.36 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити