Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Розпилювач ручний на 360°, 500 ml
Фото - 2 - Розпилювач ручний на 360°, 500 ml
Фото - 3 - Розпилювач ручний на 360°, 500 ml
Фото - 1 - Розпилювач ручний на 360°, 500 ml
Фото - 2 - Розпилювач ручний на 360°, 500 ml
Фото - 3 - Розпилювач ручний на 360°, 500 ml

Розпилювач ручний на 360°, 500 ml (0891502360)

Пляшка з розпилювачем 360 °, 500 мл
Номер товару 0891502360
Немає в наявності
Ціна:
899.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Спеціальний дозатор забезпечує розпорошення на 360°

  • Для надійного розпилення у всіх положеннях

Ергономічна міцна розпилювальна головка і довга трубка

  • Не потребує зусиль, знижує втому
  • Можна працювати трьома пальцями

Ущільнюється регулююча насадка з тиском поршня до 15 бар

  • Всі функції від розпилення до подачі струменем
  • Запобігає витоку хімікатів при транспортуванні

Прозорий високоміцний контейнер 0,5 л

  • Відображення поточного рівня заповнення
  • Стійкість завдяки конічній формі
  • Градуювання 100 мл
  • Зручно при заповненні та змішуванні
  • Етикетка з можливістю нанесення напису
  • Місце для маркування вмісту
  • Додаткові поля для інструкцій з безпеки
Вага порожня 130 г
Зовнішній діаметр 133 мм
Висота 256 мм
Вміст 500 мл
Матеріал Поліпропілен / поліетилен
Колір Прозорий, матовий

Область застосування:

  • Підходить для промисловості, торгівлі або застосування в майстернях.
  • Ідеально для очищення машин і вантажівок (внутрішнє очищення, гальмівні диски і барабани), для очищення шасі, ущільнення двигуна, технічного обслуговування інструментів, захисту від корозії, обробки поверхні і очищення машин і металевих поверхонь.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Спеціальний дозатор забезпечує розпорошення на 360°

  • Для надійного розпилення у всіх положеннях

Ергономічна міцна розпилювальна головка і довга трубка

  • Не потребує зусиль, знижує втому
  • Можна працювати трьома пальцями

Ущільнюється регулююча насадка з тиском поршня до 15 бар

  • Всі функції від розпилення до подачі струменем
  • Запобігає витоку хімікатів при транспортуванні

Прозорий високоміцний контейнер 0,5 л

  • Відображення поточного рівня заповнення
  • Стійкість завдяки конічній формі
  • Градуювання 100 мл
  • Зручно при заповненні та змішуванні
  • Етикетка з можливістю нанесення напису
  • Місце для маркування вмісту
  • Додаткові поля для інструкцій з безпеки
Характеристики arrow_down
Вага порожня 130 г
Зовнішній діаметр 133 мм
Висота 256 мм
Вміст 500 мл
Матеріал Поліпропілен / поліетилен
Колір Прозорий, матовий
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Підходить для промисловості, торгівлі або застосування в майстернях.
  • Ідеально для очищення машин і вантажівок (внутрішнє очищення, гальмівні диски і барабани), для очищення шасі, ущільнення двигуна, технічного обслуговування інструментів, захисту від корозії, обробки поверхні і очищення машин і металевих поверхонь.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3519 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
192.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності