Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бутылка с распылителем 360° Wurth 500мм
Фото - 1 - Бутылка с распылителем 360° Wurth 500мм
Фото - 2 - Бутылка с распылителем 360° Wurth 500мм
Фото - 3 - Бутылка с распылителем 360° Wurth 500мм
Фото - 1 - Бутылка с распылителем 360° Wurth 500мм
Фото - 2 - Бутылка с распылителем 360° Wurth 500мм
Фото - 3 - Бутылка с распылителем 360° Wurth 500мм

Бутылка с распылителем 360° Wurth 500мм (0891502360)

Бутылка с распылителем 360° 500мл
Номер товара 0891502360
В наличии
Цена:
899.94 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Специальный дозатор обеспечивает распыление на 360°

  • Для надежного распыления во всех положениях

Эргономичная прочная распылительная головка и длинная трубка

  • Не требует усилий, снижает усталость
  • Можно работать тремя пальцами

Уплотняется регулирующая насадка с давлением поршня до 15 бар

  • Все функции от распыления до подачи струей
  • Предотвращает утечку химикатов при транспортировке

Прозрачный высокопрочный контейнер 0,5 л

  • Отображение текущего уровня заполнения
  • Устойчивость благодаря конической форме
  • Градирование 100 мл
  • Удобно при заполнении и смешивании
  • Этикетка с возможностью нанесения надписи
  • Место для маркировки содержимого
  • Дополнительные поля для инструкций по безопасности
Порожний вес 130 г
Внешний диаметр 133 мм
Высота 256 мм
Содержание 500 мл
Материал Полипропилен / полиэтилен
Цвет Прозрачный, матовый

Область применения:

  • Подходит для промышленности, торговли или применения в мастерских.
  • Идеально для очистки машин и грузовиков (внутренняя очистка, тормозные диски и барабаны), для очистки шасси, уплотнения двигателя, технического обслуживания инструментов, защиты от коррозии, обработки поверхности и очистки машин и металлических поверхностей.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Специальный дозатор обеспечивает распыление на 360°

  • Для надежного распыления во всех положениях

Эргономичная прочная распылительная головка и длинная трубка

  • Не требует усилий, снижает усталость
  • Можно работать тремя пальцами

Уплотняется регулирующая насадка с давлением поршня до 15 бар

  • Все функции от распыления до подачи струей
  • Предотвращает утечку химикатов при транспортировке

Прозрачный высокопрочный контейнер 0,5 л

  • Отображение текущего уровня заполнения
  • Устойчивость благодаря конической форме
  • Градирование 100 мл
  • Удобно при заполнении и смешивании
  • Этикетка с возможностью нанесения надписи
  • Место для маркировки содержимого
  • Дополнительные поля для инструкций по безопасности
Характеристики arrow_down
Порожний вес 130 г
Внешний диаметр 133 мм
Высота 256 мм
Содержание 500 мл
Материал Полипропилен / полиэтилен
Цвет Прозрачный, матовый
Применение arrow_down

Область применения:

  • Подходит для промышленности, торговли или применения в мастерских.
  • Идеально для очистки машин и грузовиков (внутренняя очистка, тормозные диски и барабаны), для очистки шасси, уплотнения двигателя, технического обслуживания инструментов, защиты от коррозии, обработки поверхности и очистки машин и металлических поверхностей.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
133.74 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить