Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пістолет пневматичний для обробки днища
Фото - 1 - Пістолет пневматичний для обробки днища
Фото - 1 - Пістолет пневматичний для обробки днища

Пістолет пневматичний для обробки днища (08911063)

Пістолет для розпилення антикорозійних покриттів, R1/4IN, для пляшки 1000 ml -арт. 08911063
Номер товару 08911063
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
3450.42 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для нанесення антигравійного покриття і розчинників на днище
Змінне розпилювальне сопло Дозволяє відновити оригінальну структуру порогів, колісних арок, шасі тощо
Робочий тиск: 3-4 бар
Примітка Не можна використовувати для нанесення засобів для ущільнення порожнин. Не можна приєднувати нейлонові щупи
Інструкції щодо застосування - це рекомендації, засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді. Перед кожним застосуванням проводьте власні перевірки
Робочий тиск, мін. 3 бар
Робочий тиск, макс. 4 бар
Матеріал Метал / Пластик
Колір Сріблястий, Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для нанесення антигравійного покриття і розчинників на днище
Змінне розпилювальне сопло Дозволяє відновити оригінальну структуру порогів, колісних арок, шасі тощо
Робочий тиск: 3-4 бар
Примітка Не можна використовувати для нанесення засобів для ущільнення порожнин. Не можна приєднувати нейлонові щупи
Інструкції щодо застосування - це рекомендації, засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді. Перед кожним застосуванням проводьте власні перевірки
Характеристики arrow_down
Робочий тиск, мін. 3 бар
Робочий тиск, макс. 4 бар
Матеріал Метал / Пластик
Колір Сріблястий, Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -15 %
373.2 грн/шт
317.22 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
420 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити