Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Акумуляторний перфоратор BRH 18BL
Фото - 1 - Акумуляторний перфоратор BRH 18BL
Фото - 2 - Акумуляторний перфоратор BRH 18BL
Фото - 3 - Акумуляторний перфоратор BRH 18BL
Фото - 4 - Акумуляторний перфоратор BRH 18BL
Фото - 5 - Акумуляторний перфоратор BRH 18BL
Фото - 6 - Акумуляторний перфоратор BRH 18BL
Фото - 7 - Акумуляторний перфоратор BRH 18BL
Фото - 8 - Акумуляторний перфоратор BRH 18BL
Фото - 9 - Акумуляторний перфоратор BRH 18BL
Фото - 1 - Акумуляторний перфоратор BRH 18BL
Фото - 2 - Акумуляторний перфоратор BRH 18BL
Фото - 3 - Акумуляторний перфоратор BRH 18BL
Фото - 4 - Акумуляторний перфоратор BRH 18BL
Фото - 5 - Акумуляторний перфоратор BRH 18BL
Фото - 6 - Акумуляторний перфоратор BRH 18BL
Фото - 7 - Акумуляторний перфоратор BRH 18BL
Фото - 8 - Акумуляторний перфоратор BRH 18BL
Фото - 9 - Акумуляторний перфоратор BRH 18BL

Акумуляторний перфоратор BRH 18BL (5717508012)

Перфоратор акумуляторний BRH 18BL HAMDRL-CORDL-LIION- (BRH 18 BL) -2X4AH MASTER -арт. 5717508012
Номер товару 5717508012
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Дуже зручний акумуляторний перфоратор для ударного свердління в бетоні, камені та цегляній кладці, а також для легких долотних робіт

  • Ефективний безщітковий двигун, який не потребує обслуговування
  • Для збільшення часу роботи від однієї зарядки акумулятора та збільшення терміну служби двигуна
  • Селекторний перемикач з 3 режимами: перфоратор, тільки обертання та тільки молоток
  • Підвищена універсальність для всіх застосувань свердління та довбання
  • Дуже добре співвідношення продуктивності та ваги
  • Легка вага 3,6 кг із видатною енергією удару 2,0 Дж
  • Вбудоване світлодіодне підсвічування

Висвітлює робочу зону під час роботи у погано освітленому місці

  • Ергономічний дизайн ручки
  • Ергономічна та тонка ручка з м'якою рукояткою для безпечного та надійного утримання
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-1200 об/хв
Рекомендований діаметр свердління по бетону, мін./макс. 0-20 мм
Діаметр свердління в сталі, макс. 13 мм
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Кількість / ємність акумуляторних батарей 2 x 4 Aгод
Енергія удару 2 Дж
Висота 295 мм
Вага обладнання з акумулятором 3,6 кг
Довжина 318 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus
Область застосування Для ударного свердління в бетоні, камені і кам'яної кладки. Також підходить для легкого довбання. Перфоратор BRH 18BL можна використовувати для прокладання кабельних трас, встановлення водопровідних та каналізаційних труб. Для демонтажу старих будівельних конструкцій, а також для монтажу нових. Можна використовувати для свердління отворів великих діаметрів.
Борис 17.09.2023

дуже якісний перфоратор, на 100% підходить для проф робіт

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Дуже зручний акумуляторний перфоратор для ударного свердління в бетоні, камені та цегляній кладці, а також для легких долотних робіт

  • Ефективний безщітковий двигун, який не потребує обслуговування
  • Для збільшення часу роботи від однієї зарядки акумулятора та збільшення терміну служби двигуна
  • Селекторний перемикач з 3 режимами: перфоратор, тільки обертання та тільки молоток
  • Підвищена універсальність для всіх застосувань свердління та довбання
  • Дуже добре співвідношення продуктивності та ваги
  • Легка вага 3,6 кг із видатною енергією удару 2,0 Дж
  • Вбудоване світлодіодне підсвічування

Висвітлює робочу зону під час роботи у погано освітленому місці

  • Ергономічний дизайн ручки
  • Ергономічна та тонка ручка з м'якою рукояткою для безпечного та надійного утримання
Характеристики arrow_down
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-1200 об/хв
Рекомендований діаметр свердління по бетону, мін./макс. 0-20 мм
Діаметр свердління в сталі, макс. 13 мм
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Кількість / ємність акумуляторних батарей 2 x 4 Aгод
Енергія удару 2 Дж
Висота 295 мм
Вага обладнання з акумулятором 3,6 кг
Довжина 318 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus
Застосування arrow_down
Область застосування Для ударного свердління в бетоні, камені і кам'яної кладки. Також підходить для легкого довбання. Перфоратор BRH 18BL можна використовувати для прокладання кабельних трас, встановлення водопровідних та каналізаційних труб. Для демонтажу старих будівельних конструкцій, а також для монтажу нових. Можна використовувати для свердління отворів великих діаметрів.
Відгуків (1) arrow_down
Борис 17.09.2023

дуже якісний перфоратор, на 100% підходить для проф робіт

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
17820 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності