Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Аккумуляторный перфоратор BRH 18BL
Фото - 2 - Аккумуляторный перфоратор BRH 18BL
Фото - 3 - Аккумуляторный перфоратор BRH 18BL
Фото - 4 - Аккумуляторный перфоратор BRH 18BL
Фото - 5 - Аккумуляторный перфоратор BRH 18BL
Фото - 6 - Аккумуляторный перфоратор BRH 18BL
Фото - 7 - Аккумуляторный перфоратор BRH 18BL
Фото - 8 - Аккумуляторный перфоратор BRH 18BL
Фото - 9 - Аккумуляторный перфоратор BRH 18BL
Фото - 1 - Аккумуляторный перфоратор BRH 18BL
Фото - 2 - Аккумуляторный перфоратор BRH 18BL
Фото - 3 - Аккумуляторный перфоратор BRH 18BL
Фото - 4 - Аккумуляторный перфоратор BRH 18BL
Фото - 5 - Аккумуляторный перфоратор BRH 18BL
Фото - 6 - Аккумуляторный перфоратор BRH 18BL
Фото - 7 - Аккумуляторный перфоратор BRH 18BL
Фото - 8 - Аккумуляторный перфоратор BRH 18BL
Фото - 9 - Аккумуляторный перфоратор BRH 18BL

Аккумуляторный перфоратор BRH 18BL (5717508012)

Перфоратор аккумуляторный BRH 18BL HAMDRL-CORDL-LIION- (BRH 18 BL) -2X4AH MASTER -арт. 5717508012
Номер товара 5717508012
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Очень удобный аккумуляторный перфоратор для ударного сверления в бетоне, камне и кирпичной кладке, а также для легких долотных работ

  • Эффективный бесщеточный двигатель, не требующий обслуживания
  • Для увеличения времени работы от одной зарядки аккумулятора и увеличения срока службы двигателя
  • Селекторный переключатель с 3 режимами: перфоратор, только вращение и только молоток
  • Повышенная универсальность для всех применений сверления и долбления
  • Очень хорошее соотношение производительности и веса
  • Легкий вес 3,6 кг с выдающейся энергией удара 2,0 Дж
  • Встроенная светодиодная подсветка

Освещает рабочую зону при работе в плохо освещенном месте

  • Эргономичный дизайн ручки
  • Эргономичная и тонкая ручка с мягкой рукояткой для безопасного и надежного удержания
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 0-1200 об/мин
Рекомендуемый диаметр сверления по бетону, мин./макс. 0-20 мм
Диаметр сверления в стали, макс. 13 мм
Номинальное напряжение 18 В/пост.тока
Количество/емкость аккумуляторных батарей 2 x 4 Aч
Энергия удара 2 Дж
Высота 295 мм
Вес оборудования с аккумулятором 3,6 кг
Длина 318 мм
Держатель инструмента Подходит для SDS-plus
Область применения Для ударного сверления в бетоне, камне и каменной кладке. Также подходит для легкого долбления. Перфоратор BRH 18BL можно использовать для прокладки кабельных трасс, установки водопроводных и канализационных труб. Для демонтажа старых строительных конструкций, а также для монтажа новых. Можно использовать для сверления отверстий больших диаметров.
Борис 17.09.2023

дуже якісний перфоратор, на 100% підходить для проф робіт

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Очень удобный аккумуляторный перфоратор для ударного сверления в бетоне, камне и кирпичной кладке, а также для легких долотных работ

  • Эффективный бесщеточный двигатель, не требующий обслуживания
  • Для увеличения времени работы от одной зарядки аккумулятора и увеличения срока службы двигателя
  • Селекторный переключатель с 3 режимами: перфоратор, только вращение и только молоток
  • Повышенная универсальность для всех применений сверления и долбления
  • Очень хорошее соотношение производительности и веса
  • Легкий вес 3,6 кг с выдающейся энергией удара 2,0 Дж
  • Встроенная светодиодная подсветка

Освещает рабочую зону при работе в плохо освещенном месте

  • Эргономичный дизайн ручки
  • Эргономичная и тонкая ручка с мягкой рукояткой для безопасного и надежного удержания
Характеристики arrow_down
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 0-1200 об/мин
Рекомендуемый диаметр сверления по бетону, мин./макс. 0-20 мм
Диаметр сверления в стали, макс. 13 мм
Номинальное напряжение 18 В/пост.тока
Количество/емкость аккумуляторных батарей 2 x 4 Aч
Энергия удара 2 Дж
Высота 295 мм
Вес оборудования с аккумулятором 3,6 кг
Длина 318 мм
Держатель инструмента Подходит для SDS-plus
Применение arrow_down
Область применения Для ударного сверления в бетоне, камне и каменной кладке. Также подходит для легкого долбления. Перфоратор BRH 18BL можно использовать для прокладки кабельных трасс, установки водопроводных и канализационных труб. Для демонтажа старых строительных конструкций, а также для монтажа новых. Можно использовать для сверления отверстий больших диаметров.
Отзывов (1) arrow_down
Борис 17.09.2023

дуже якісний перфоратор, на 100% підходить для проф робіт

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте