Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перехідник C 6,3 WURTH 1/4" 6KT 25 мм
Фото - 1 - Перехідник C 6,3 WURTH 1/4" 6KT 25 мм
Фото - 1 - Перехідник C 6,3 WURTH 1/4" 6KT 25 мм

Перехідник C 6,3 WURTH 1/4" 6KT 25 мм (0614176700)

Перехідник C 6,3 WURTH 1/4" 6KT 25 мм
Номер товару 0614176700
В наявності
Ціна:
57.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Привід: C 6,3 (1/4 дюйма)
  • Тип приводу: Зовнішній шестигранник
  • Розмір наконечника: 1/4 дюйма
  • Тип наконечника: Зовнішній квадрат
  • Довжина: 25 мм
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Довжина 25 мм
Привід C 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Зовнішній квадрат
Тип приводу Зовнішній шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Привід: C 6,3 (1/4 дюйма)
  • Тип приводу: Зовнішній шестигранник
  • Розмір наконечника: 1/4 дюйма
  • Тип наконечника: Зовнішній квадрат
  • Довжина: 25 мм
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Довжина 25 мм
Привід C 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Зовнішній квадрат
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -14.9 %
39.36 грн/шт
33.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити