Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Переходник C 6,3 WURTH 1/4" 6KT 25 мм
Фото - 1 - Переходник C 6,3 WURTH 1/4" 6KT 25 мм
Фото - 1 - Переходник C 6,3 WURTH 1/4" 6KT 25 мм

Переходник C 6,3 WURTH 1/4" 6KT 25 мм (0614176700)

Переходник C 6,3 WURTH 1/4" 6KT 25 мм ПЕРЕХОДНИК-6KT-1/4ZOX4KT-1/4ZO
Номер товара 0614176700
В наличии
Цена:
57.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Привод: C 6,3 (1/4 дюйма)
  • Тип привода: Наружный шестигранник
  • Размер наконечника: 1/4 дюйма
  • Тип наконечника: Наружный квадрат
  • Длина: 25 мм
Размер наконечника 1/4 дюйма
Длина 25 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Наружный квадрат
Тип привода Наружный шестигранник

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Привод: C 6,3 (1/4 дюйма)
  • Тип привода: Наружный шестигранник
  • Размер наконечника: 1/4 дюйма
  • Тип наконечника: Наружный квадрат
  • Длина: 25 мм
Характеристики arrow_down
Размер наконечника 1/4 дюйма
Длина 25 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Наружный квадрат
Тип привода Наружный шестигранник
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
51.66 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -14.9 %
39.36 грн/шт
33.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ