Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бита PH1, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блистере
Фото - 1 - Бита PH1, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блистере
Фото - 2 - Бита PH1, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блистере
Фото - 3 - Бита PH1, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блистере
Фото - 4 - Бита PH1, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блистере
Фото - 5 - Бита PH1, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блистере
Фото - 6 - Бита PH1, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блистере
Фото - 1 - Бита PH1, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блистере
Фото - 2 - Бита PH1, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блистере
Фото - 3 - Бита PH1, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блистере
Фото - 4 - Бита PH1, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блистере
Фото - 5 - Бита PH1, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блистере
Фото - 6 - Бита PH1, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блистере

Бита PH1, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блистере (1614176691902)

Бита PH1, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блистере -арт. 1614176691902
Номер товара 1614176691902
В наличии
Цена:
51.66 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Биты для ручного и станочного инструмента

  • Привод с внешним шестигранником 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных головок отверток с насадкой-битой, электрических и аккумуляторных шуруповертов
  • Канавки в приводе обеспечивают надежную фиксацию инструмента

Биты с выносливостью

  • Материал биты обеспечивает срок службы намного выше среднего
  • Длительное использование биты снижает затраты на замену и складирование
Длина 50 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Размер наконечника PH1
Тип привода Наружный шестигранник
Количество изделий в ассортименте/комплекте 2 шт. в блистере

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Биты для ручного и станочного инструмента

  • Привод с внешним шестигранником 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных головок отверток с насадкой-битой, электрических и аккумуляторных шуруповертов
  • Канавки в приводе обеспечивают надежную фиксацию инструмента

Биты с выносливостью

  • Материал биты обеспечивает срок службы намного выше среднего
  • Длительное использование биты снижает затраты на замену и складирование
Характеристики arrow_down
Длина 50 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Размер наконечника PH1
Тип привода Наружный шестигранник
Количество изделий в ассортименте/комплекте 2 шт. в блистере
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -14.9 %
39.36 грн/шт
33.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ