Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бита PH3 1/4" 25 мм HEX 2шт. в блистере
Фото - 1 - Бита PH3 1/4" 25 мм HEX 2шт. в блистере
Скидка -58.4 %
Фото - 1 - Бита PH3 1/4" 25 мм HEX 2шт. в блистере

Бита PH3 1/4" 25 мм HEX 2шт. в блистере (0614176648902)

Бита PH3 1/4" 25 мм HEX 2шт. в блистере
Номер товара 0614176648902
В наличии
Цена:
43.26 грн/шт
-58.4 %
18 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Бита с крестообразным шлицем.

  • Длина – 25 мм.
  • Посадка – 1/4", шестигранник.
  • Изготовлена из высокопрочной инструментальной стали.
  • Используется с битодержателем, дрелью или шуруповертом.
Длина 25 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Размер наконечника PH3
Тип привода Наружный шестигранник
Количество изделий в ассортименте/комплекте 2 шт. в блистере

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Бита с крестообразным шлицем.

  • Длина – 25 мм.
  • Посадка – 1/4", шестигранник.
  • Изготовлена из высокопрочной инструментальной стали.
  • Используется с битодержателем, дрелью или шуруповертом.
Характеристики arrow_down
Длина 25 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Размер наконечника PH3
Тип привода Наружный шестигранник
Количество изделий в ассортименте/комплекте 2 шт. в блистере
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
112.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
144.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
213.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
32.88 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии