Бита WURTH PH3 C 6.3 1/4" 50мм
Бита WURTH PH3 C 6.3 1/4" 50мм
Бита WURTH PH3 C 6.3 1/4" 50мм (0614176693)
Бита WURTH PH3 C 6.3 1/4" 50мм
БИТА-PH3-КРАСН.-1/4ZO-L50MM
Номер товара 0614176693
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
135.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
С цветовой маркировкой
Немного для ручного и станочного инструмента
- Привод с внешним шестигранником 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных головок отверток с насадкой-битой, электрических и аккумуляторных шуруповертов.
- Канавки в приводе обеспечивают надежную фиксацию инструмента
Бит отвертки с выносливостью
- Материал биты обеспечивает срок службы намного выше среднего.
- Длительное использование биты снижает затраты на замену и складирование.
| Длина | 50 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | PH3 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
С цветовой маркировкой
Немного для ручного и станочного инструмента
- Привод с внешним шестигранником 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных головок отверток с насадкой-битой, электрических и аккумуляторных шуруповертов.
- Канавки в приводе обеспечивают надежную фиксацию инструмента
Бит отвертки с выносливостью
- Материал биты обеспечивает срок службы намного выше среднего.
- Длительное использование биты снижает затраты на замену и складирование.
Характеристики
| Длина | 50 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | PH3 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Бита PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере
Бита PH3, 1/4IN, L25мм, 2шт. в блистере
Бита PH1, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блистере
Бита PH2, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блистере
Бита PH3 1/4" 25 мм HEX 2шт. в блистере
Бита WURTH PH3 1/4" 25 мм
Бита WURTH PH1 C 6.3 1/4" 50мм
Бита WURTH PH0 1/4" C 6.3 25 мм
Бита PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере
Нет отзывов про этот товар