Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тріскачка Wurth з поворотним диском 1/4" 135мм
Фото - 1 - Тріскачка Wurth з поворотним диском 1/4" 135мм
Фото - 2 - Тріскачка Wurth з поворотним диском 1/4" 135мм
Фото - 3 - Тріскачка Wurth з поворотним диском 1/4" 135мм
Фото - 4 - Тріскачка Wurth з поворотним диском 1/4" 135мм
Фото - 5 - Тріскачка Wurth з поворотним диском 1/4" 135мм
Фото - 1 - Тріскачка Wurth з поворотним диском 1/4" 135мм
Фото - 2 - Тріскачка Wurth з поворотним диском 1/4" 135мм
Фото - 3 - Тріскачка Wurth з поворотним диском 1/4" 135мм
Фото - 4 - Тріскачка Wurth з поворотним диском 1/4" 135мм
Фото - 5 - Тріскачка Wurth з поворотним диском 1/4" 135мм

Тріскачка Wurth з поворотним диском 1/4" 135мм (07120140)

Тріскачка Wurth з поворотним диском 1/4" 135мм ZEBRA
Номер товару 07120140
В наявності
Ціна:
1226.1 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Переключення напрямку обертання за допомогою поворотного диска 

Компактна робоча частина тріскачки з дрібними зубами!

  • Механізм тріскачки з 72 дрібними зубами, мінімальний кут повороту 5 °.
  • Швидке перемикання напрямку обертання здійснюється за допомогою поворотного диска.
  • Фаска на квадраті - просте зняття торцевого ключа.
  • Вигнута рукоятка для легкої роботи.
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Довжина важеля (L2) 125 мм
Довжина (l1) 138 мм
Діаметр ручки (D1) 16 мм
Висота головки тріскачки (B1) 19 мм
Діаметр тріскачки (D2) 24 мм
Висота головки тріскачки з квадратом (B2) 28 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Довжина ручки (L3) 66 мм
Матеріал Сталь
Покриття Хромований
Анатолий 11.04.2024

Перепробовал много разных трещоток, но это лучшая из них! Она очень удобная в работе благодаря своему компактному размеру и легкому весу. Она уже несколько лет служит мне верой и правдой, и я ни разу не пожалел о своей покупке.

Богдан 18.04.2024

Механизм трещотки работает плавно и точно, а с помощью поворотного диска можно быстро менять направление вращения. Еще хочу отметить высокое качество материалов, из которых изготовлена трещотка.

Николай 27.04.2024

подарили недавно на день рождение, еще не успел затестить, но хочу сказать, что трещотка сделана из качественных материалов и выглядит очень надежно. я уверен, что она прослужит мне долгие годы.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Переключення напрямку обертання за допомогою поворотного диска 

Компактна робоча частина тріскачки з дрібними зубами!

  • Механізм тріскачки з 72 дрібними зубами, мінімальний кут повороту 5 °.
  • Швидке перемикання напрямку обертання здійснюється за допомогою поворотного диска.
  • Фаска на квадраті - просте зняття торцевого ключа.
  • Вигнута рукоятка для легкої роботи.
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Довжина важеля (L2) 125 мм
Довжина (l1) 138 мм
Діаметр ручки (D1) 16 мм
Висота головки тріскачки (B1) 19 мм
Діаметр тріскачки (D2) 24 мм
Висота головки тріскачки з квадратом (B2) 28 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Довжина ручки (L3) 66 мм
Матеріал Сталь
Покриття Хромований
Відгуків (3) arrow_down
Анатолий 11.04.2024

Перепробовал много разных трещоток, но это лучшая из них! Она очень удобная в работе благодаря своему компактному размеру и легкому весу. Она уже несколько лет служит мне верой и правдой, и я ни разу не пожалел о своей покупке.

Богдан 18.04.2024

Механизм трещотки работает плавно и точно, а с помощью поворотного диска можно быстро менять направление вращения. Еще хочу отметить высокое качество материалов, из которых изготовлена трещотка.

Николай 27.04.2024

подарили недавно на день рождение, еще не успел затестить, но хочу сказать, что трещотка сделана из качественных материалов и выглядит очень надежно. я уверен, что она прослужит мне долгие годы.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
8.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
4764.36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення