Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Табличка під номерні знаки TWINFIXX
Фото - 1 - Табличка під номерні знаки TWINFIXX
Фото - 1 - Табличка під номерні знаки TWINFIXX

Табличка під номерні знаки TWINFIXX (08240100)

Табличка під номерні знаки TWINFIXX, без планки-520MM -арт. 08240100
Номер товару 08240100
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

З 4 червоними гумовими вставками. Для зменшення шуму, вібрації та пошкодження автомобіля. Відповідає директиві ЄС (ЄЕС 74/483)

Висота 136 мм
Підходить для розміру маркування 520 x 110 мм
Ширина 530 мм
Виконання Опорна плита
Матеріал Поліпропілен - ПП
Колір Чорний, Червоний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

З 4 червоними гумовими вставками. Для зменшення шуму, вібрації та пошкодження автомобіля. Відповідає директиві ЄС (ЄЕС 74/483)

Характеристики arrow_down
Висота 136 мм
Підходить для розміру маркування 520 x 110 мм
Ширина 530 мм
Виконання Опорна плита
Матеріал Поліпропілен - ПП
Колір Чорний, Червоний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!