Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Опорна пластина для держателя номерного знака Classic
Фото - 1 - Опорна пластина для держателя номерного знака Classic
Фото - 2 - Опорна пластина для держателя номерного знака Classic
Фото - 1 - Опорна пластина для держателя номерного знака Classic
Фото - 2 - Опорна пластина для держателя номерного знака Classic

Опорна пластина для держателя номерного знака Classic (0826100)

Опорна пластина Classic ВЛАСНИК-Д / НОМЕРИ-CLASSIC-ЗАСНУВАННЯ -арт.0826100
Номер товару 0826100
Немає в наявності
Ціна:
112.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для кріплення номерного знаку
  • Простота використання
  • Міцна конструкція із надійних матеріалів, стійких до ультрафіолету
  • Висока стабільність і довговічність, спеціальний гнучкий пластик не втрачає своїх характеристик з часом
  • Надійна фіксація номерного знаку, запобігає появі люфту
  • Претензійна пара рамки та планки, запобігає самовільному зніманню
  • Сертифікат якості
  • Відповідає вимогам директиви ЄС (EEC 74/483)
Ви можете замовити як друк на планці, так і рельєфний напис, ми пропонуємо високу деталізацію і можливість вибору необхідного вам кольору.
  • Можливість нанесення будь-яких логотипів
  • Розробка індивідуального макета з логотипом або контактною інформацію
  • При виробництві використовується окрема матриця спеціальної форми, за рахунок чого випуклі букви складають невід'ємну частину планки
  • Можливість вкривання букв спеціальною фарбою кольору хром або золото, для індивідуального дизайну
Матеріал Пластик
Висота 124 мм
Підходить для розміру маркування 520 x 110 мм
Ширина 525 мм
Виконання Опорна плита
Колір Чорний
Виктор 05.08.2022

Отличное качество, но нужно еще докупать планку. Нужно об этом предупреждать

Адміністратор

Доброго дня, дякуємо з відгук, так дійсно потрібна планка, чи можете замовити у зборі TWIN-FIXX арт. 0824001.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для кріплення номерного знаку
  • Простота використання
  • Міцна конструкція із надійних матеріалів, стійких до ультрафіолету
  • Висока стабільність і довговічність, спеціальний гнучкий пластик не втрачає своїх характеристик з часом
  • Надійна фіксація номерного знаку, запобігає появі люфту
  • Претензійна пара рамки та планки, запобігає самовільному зніманню
  • Сертифікат якості
  • Відповідає вимогам директиви ЄС (EEC 74/483)
Ви можете замовити як друк на планці, так і рельєфний напис, ми пропонуємо високу деталізацію і можливість вибору необхідного вам кольору.
  • Можливість нанесення будь-яких логотипів
  • Розробка індивідуального макета з логотипом або контактною інформацію
  • При виробництві використовується окрема матриця спеціальної форми, за рахунок чого випуклі букви складають невід'ємну частину планки
  • Можливість вкривання букв спеціальною фарбою кольору хром або золото, для індивідуального дизайну
Характеристики arrow_down
Матеріал Пластик
Висота 124 мм
Підходить для розміру маркування 520 x 110 мм
Ширина 525 мм
Виконання Опорна плита
Колір Чорний
Відгуків (1) arrow_down
Виктор 05.08.2022

Отличное качество, но нужно еще докупать планку. Нужно об этом предупреждать

Адміністратор

Доброго дня, дякуємо з відгук, так дійсно потрібна планка, чи можете замовити у зборі TWIN-FIXX арт. 0824001.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -73.3 %
121.78 грн/шт
32.52 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності