Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Опорна тарілка з охолоджувальними канавками
Фото - 1 - Опорна тарілка з охолоджувальними канавками
Фото - 2 - Опорна тарілка з охолоджувальними канавками
Фото - 1 - Опорна тарілка з охолоджувальними канавками
Фото - 2 - Опорна тарілка з охолоджувальними канавками

Опорна тарілка з охолоджувальними канавками (0586580225)

Опорна тарілка з охолоджувальними канавками для фібрових дисків, D125 mm -арт. 0586580225
Номер товару 0586580225
В наявності
Ціна:
1056 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Тривалий термін служби та відмінні результати обробки поверхні

Тривалий термін служби
Оптимальне використання фібрового диска з вулканізованого волокна завдяки заданому куту нахилу

Відмінні результати обробки поверхні з мінімальним тепловиділенням
Охолоджувальні канавки забезпечують «холодне» різання завдяки вентиляторному ефекту

Діаметр (Ø) 125 мм
З'єднувальна різьба M14

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Тривалий термін служби та відмінні результати обробки поверхні

Тривалий термін служби
Оптимальне використання фібрового диска з вулканізованого волокна завдяки заданому куту нахилу

Відмінні результати обробки поверхні з мінімальним тепловиділенням
Охолоджувальні канавки забезпечують «холодне» різання завдяки вентиляторному ефекту

Характеристики arrow_down
Діаметр (Ø) 125 мм
З'єднувальна різьба M14
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -50 %
1.92 грн/шт
0.96 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1000 шт
Купити
7.86 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1000 шт
Немає в наявності
1.5 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -60.1 %
292.25 грн/шт
116.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити