Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Окуляри захисні VISITOR 2 AF, прозорі
Фото - 1 - Окуляри захисні VISITOR 2 AF, прозорі
Фото - 1 - Окуляри захисні VISITOR 2 AF, прозорі

Окуляри захисні VISITOR 2 AF, прозорі (0899102021)

Окуляри захисні VISITOR 2 AF, EN166, прозорі, RED STRIPE -арт. 0899102021
Номер товару 0899102021
В наявності
Ціна:
79.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Захисні окуляри VISITOR 2 AF відкритого типу призначені для тимчасового використання відвідувачами, підрядниками та персоналом, який перебуває у виробничих і промислових зонах з підвищеним ризиком механічного впливу на органи зору

Лінзи виготовлені з полікарбонату, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу
  • Прозорі лінзи гарантують природну передачу кольорів та максимальну видимість при роботі в приміщеннях і зонах з нормальним освітленням

Конструкція VISITOR
Розроблена для можливості носіння поверх коригувальних окулярів, забезпечуючи достатній внутрішній простір та комфорт без тиску
Відкрита форма сприяє вентиляції та зручності при короткочасному використанні

Окуляри сумісні з більшістю інших засобів індивідуального захисту
Відкрита конструкція сприяє хорошій вентиляції та комфортному використанню протягом усього робочого дня

Механічна міцність F згідно з EN 166
Окуляри стійкі до удару сталевої кульки діаметром 6 мм зі швидкістю до 45 м/с

Відповідають вимогам стандарту EN 166 та має CE-сертифікацію
Оптичний клас 1
Механічна міцність F (45 м/с)
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Прозорий
Стандарт EN 166
Маркування захисних лінз 2C-1,2 W 1 FT
Вага виробу (1 шт.) 38,000 г
Область застосування:
  • промислові підприємства
  • металургія
  • виробничі та складські зони
  • екскурсії, аудит, інспекції
  • тимчасове перебування відвідувачів на об’єктах

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Захисні окуляри VISITOR 2 AF відкритого типу призначені для тимчасового використання відвідувачами, підрядниками та персоналом, який перебуває у виробничих і промислових зонах з підвищеним ризиком механічного впливу на органи зору

Лінзи виготовлені з полікарбонату, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу
  • Прозорі лінзи гарантують природну передачу кольорів та максимальну видимість при роботі в приміщеннях і зонах з нормальним освітленням

Конструкція VISITOR
Розроблена для можливості носіння поверх коригувальних окулярів, забезпечуючи достатній внутрішній простір та комфорт без тиску
Відкрита форма сприяє вентиляції та зручності при короткочасному використанні

Окуляри сумісні з більшістю інших засобів індивідуального захисту
Відкрита конструкція сприяє хорошій вентиляції та комфортному використанню протягом усього робочого дня

Механічна міцність F згідно з EN 166
Окуляри стійкі до удару сталевої кульки діаметром 6 мм зі швидкістю до 45 м/с

Відповідають вимогам стандарту EN 166 та має CE-сертифікацію
Характеристики arrow_down
Оптичний клас 1
Механічна міцність F (45 м/с)
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Прозорий
Стандарт EN 166
Маркування захисних лінз 2C-1,2 W 1 FT
Вага виробу (1 шт.) 38,000 г
Застосування arrow_down
Область застосування:
  • промислові підприємства
  • металургія
  • виробничі та складські зони
  • екскурсії, аудит, інспекції
  • тимчасове перебування відвідувачів на об’єктах
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
11314.14 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
672 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1179.25 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
948 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
975 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
26.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити