Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Окуляри захисні від хімічного впливу ACETAT, прозорі
Фото - 1 - Окуляри захисні від хімічного впливу ACETAT, прозорі
Фото - 2 - Окуляри захисні від хімічного впливу ACETAT, прозорі
Фото - 3 - Окуляри захисні від хімічного впливу ACETAT, прозорі
Фото - 1 - Окуляри захисні від хімічного впливу ACETAT, прозорі
Фото - 2 - Окуляри захисні від хімічного впливу ACETAT, прозорі
Фото - 3 - Окуляри захисні від хімічного впливу ACETAT, прозорі

Окуляри захисні від хімічного впливу ACETAT, прозорі (0899102102)

Окуляри захисні від хімічного впливу ACETAT, ацетатне скло, панорамні, прозорі -арт. 0899102102
Номер товару 0899102102
Немає в наявності
Ціна:
964.26 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Просторі і підходять для користувачів, які носять окуляри Всебічна система вентиляції Матова оправа знижує відбиття світла Можна комбінувати з напівмасками Хімічно стійкі ацетатні лінзи Покриття без запотівання Індивідуально регульований наголовний ремінь
Стандарт EN 166
Захист від ультрафіолетового випромінювання 380 нм
Механічна міцність F (45 м/с)
Матеріал захисних лінз Ацетат целюлози
Тип продукту Окуляри
Колір захисних лінз Прозорий
Призначення Універсальний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Просторі і підходять для користувачів, які носять окуляри Всебічна система вентиляції Матова оправа знижує відбиття світла Можна комбінувати з напівмасками Хімічно стійкі ацетатні лінзи Покриття без запотівання Індивідуально регульований наголовний ремінь
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 166
Захист від ультрафіолетового випромінювання 380 нм
Механічна міцність F (45 м/с)
Матеріал захисних лінз Ацетат целюлози
Тип продукту Окуляри
Колір захисних лінз Прозорий
Призначення Універсальний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -73.5 %
2.04 грн/шт
0.54 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -72 %
1.5 грн/шт
0.42 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 992 шт
Купити
Знижка -64.7 %
1.02 грн/шт
0.36 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 250 шт
Купити
Знижка -43.9 %
53.38 грн/шт
29.93 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити