Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Окуляри захисні LIBRA, прозорі
Фото - 2 - Окуляри захисні LIBRA, прозорі
Фото - 3 - Окуляри захисні LIBRA, прозорі
Фото - 4 - Окуляри захисні LIBRA, прозорі
Фото - 1 - Окуляри захисні LIBRA, прозорі
Фото - 2 - Окуляри захисні LIBRA, прозорі
Фото - 3 - Окуляри захисні LIBRA, прозорі
Фото - 4 - Окуляри захисні LIBRA, прозорі

Окуляри захисні LIBRA, прозорі (0899102275)

Окуляри захисні LIBRA, KN, панорамні, прозорі -арт. 0899102275
Номер товару 0899102275
В наявності
Ціна:
776.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Захисні окуляри для носіння поверх коригуючих LIBRA

  • Індекс механічної стійкості Ф-45 м.с
  • Захист від запітніння та подряпин KN
  • Панорамна лінза
  • Сумісні з більшістю коригувальних окулярів
  • Прогумовані дужки для кращої фіксації
  • Матеріал лінзи полікарбонат,
  • Оптичний клас-1

Універсальні окуляри, що забезпечують відмінний захист і комфорт

  • Відмінно закривають зону очей
  • Інноваційна технологія виготовлення лінз, що забезпечує чудову оптичну прозорість
  • Знижують втому при роботі
  • Покращують здатність концентруватися
  • Знижують ризик нещасних випадків і пригод, пов'язаних з помилками
  • Ідеально підходять для тривалого використання і можуть використовуватися разом з коригуючими окулярами
  • Прозорі лінзи з полікарбонату, що не дають спотворень завдяки оптимізації хвильового фр нта

Високоякісне покриття лінз

  • Стійка до подряпин зовнішня поверхня лінз
  • Стійке незапотевающімі внутрішнє покриття
  • 100% захист від ультрафіолету (до 400 нм)
  • Дуже добре підходять для носіння з коригуючими окулярами
  • Дужки захисних окулярів не контактують з коригуючими окулярами, тому точки тиску відсутні
  • Швидке автоматичне регулювання дужок в залежності від форми голови
  • М'які і дуже гнучкі дужки забезпечують комфорт
Стандарт EN 166, 170
Захист від ультрафіолетового випромінювання 400 нм
Механічна міцність F (45 м/с)
Тип продукту Окуляри
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Прозорий
Призначення Універсальний

Область застосування

  • Для фрезерувальних, токарних і шліфувальних робіт, точних механічних операцій, складання і лабораторних операцій, робіт поза приміщеннями, для відвідувачів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Захисні окуляри для носіння поверх коригуючих LIBRA

  • Індекс механічної стійкості Ф-45 м.с
  • Захист від запітніння та подряпин KN
  • Панорамна лінза
  • Сумісні з більшістю коригувальних окулярів
  • Прогумовані дужки для кращої фіксації
  • Матеріал лінзи полікарбонат,
  • Оптичний клас-1

Універсальні окуляри, що забезпечують відмінний захист і комфорт

  • Відмінно закривають зону очей
  • Інноваційна технологія виготовлення лінз, що забезпечує чудову оптичну прозорість
  • Знижують втому при роботі
  • Покращують здатність концентруватися
  • Знижують ризик нещасних випадків і пригод, пов'язаних з помилками
  • Ідеально підходять для тривалого використання і можуть використовуватися разом з коригуючими окулярами
  • Прозорі лінзи з полікарбонату, що не дають спотворень завдяки оптимізації хвильового фр нта

Високоякісне покриття лінз

  • Стійка до подряпин зовнішня поверхня лінз
  • Стійке незапотевающімі внутрішнє покриття
  • 100% захист від ультрафіолету (до 400 нм)
  • Дуже добре підходять для носіння з коригуючими окулярами
  • Дужки захисних окулярів не контактують з коригуючими окулярами, тому точки тиску відсутні
  • Швидке автоматичне регулювання дужок в залежності від форми голови
  • М'які і дуже гнучкі дужки забезпечують комфорт
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 166, 170
Захист від ультрафіолетового випромінювання 400 нм
Механічна міцність F (45 м/с)
Тип продукту Окуляри
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Прозорий
Призначення Універсальний
Застосування arrow_down

Область застосування

  • Для фрезерувальних, токарних і шліфувальних робіт, точних механічних операцій, складання і лабораторних операцій, робіт поза приміщеннями, для відвідувачів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -20 %
108 грн/шт
86.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити