Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Очки защитные LIBRA, прозрачные
Фото - 2 - Очки защитные LIBRA, прозрачные
Фото - 3 - Очки защитные LIBRA, прозрачные
Фото - 4 - Очки защитные LIBRA, прозрачные
Фото - 1 - Очки защитные LIBRA, прозрачные
Фото - 2 - Очки защитные LIBRA, прозрачные
Фото - 3 - Очки защитные LIBRA, прозрачные
Фото - 4 - Очки защитные LIBRA, прозрачные

Очки защитные LIBRA, прозрачные (0899102275)

Очки защитные LIBRA, KN, панорамные, прозрачные -арт. 0899102275
Номер товара 0899102275
В наличии
Цена:
776.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Защитные очки для ношения поверх корректирующих LIBRA

  • Индекс механической стойкости Ф-45 м.с
  • Защита от запотевания и царапин KN
  • Панорамная линза
  • Совместимые с большинством корректирующих очков
  • Прорезиненные скобки для лучшей фиксации
  • Материал линзы поликарбонат,
  • Оптический класс-1

Универсальные очки, обеспечивающие отличную защиту и комфорт

  • Отлично закрывают зону глаз
  • Инновационная технология изготовления линз, обеспечивающая превосходную оптическую прозрачность
  • Снижают усталость при работе
  • Улучшают способность концентрироваться
  • Снижают риск несчастных случаев и приключений, связанных с ошибками
  • Идеально подходят для длительного использования и могут использоваться вместе с корректирующими очками
  • Прозрачные линзы из поликарбоната, не дающие искажений благодаря оптимизации волнового фронта

Высококачественное покрытие линз

  • Устойчивая к царапинам наружная поверхность линз
  • Устойчивое незапотевающее внутреннее покрытие
  • 100% защита от ультрафиолета (до 400 нм)
  • Очень хорошо подходят для ношения с корректирующими очками
  • Сужки защитных очков не контактируют с корректирующими очками, поэтому точки давления отсутствуют
  • Быстрая автоматическая регулировка скобок в зависимости от формы головы
  • Мягкие и очень гибкие скобки обеспечивают комфорт
Стандарт EN 166, 170
Защита от ультрафиолетового излучения 400 нм
Механическая прочность F (45 м/с)
Вид изделия Очки
Материал защитных линз Поликарбонат
Цвет защитных линз Прозрачный
Назначение Универсальный

Область применения

  • Для фрезеровальных, токарных и шлифовальных работ, точных механических операций, сборки и лабораторных операций, работ вне помещений, для посетителей

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Защитные очки для ношения поверх корректирующих LIBRA

  • Индекс механической стойкости Ф-45 м.с
  • Защита от запотевания и царапин KN
  • Панорамная линза
  • Совместимые с большинством корректирующих очков
  • Прорезиненные скобки для лучшей фиксации
  • Материал линзы поликарбонат,
  • Оптический класс-1

Универсальные очки, обеспечивающие отличную защиту и комфорт

  • Отлично закрывают зону глаз
  • Инновационная технология изготовления линз, обеспечивающая превосходную оптическую прозрачность
  • Снижают усталость при работе
  • Улучшают способность концентрироваться
  • Снижают риск несчастных случаев и приключений, связанных с ошибками
  • Идеально подходят для длительного использования и могут использоваться вместе с корректирующими очками
  • Прозрачные линзы из поликарбоната, не дающие искажений благодаря оптимизации волнового фронта

Высококачественное покрытие линз

  • Устойчивая к царапинам наружная поверхность линз
  • Устойчивое незапотевающее внутреннее покрытие
  • 100% защита от ультрафиолета (до 400 нм)
  • Очень хорошо подходят для ношения с корректирующими очками
  • Сужки защитных очков не контактируют с корректирующими очками, поэтому точки давления отсутствуют
  • Быстрая автоматическая регулировка скобок в зависимости от формы головы
  • Мягкие и очень гибкие скобки обеспечивают комфорт
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 166, 170
Защита от ультрафиолетового излучения 400 нм
Механическая прочность F (45 м/с)
Вид изделия Очки
Материал защитных линз Поликарбонат
Цвет защитных линз Прозрачный
Назначение Универсальный
Применение arrow_down

Область применения

  • Для фрезеровальных, токарных и шлифовальных работ, точных механических операций, сборки и лабораторных операций, работ вне помещений, для посетителей
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
362.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
17.22 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ