Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - забивна гайка
Фото - 2 - забивна гайка
Фото - 1 - забивна гайка
Фото - 2 - забивна гайка

забивна гайка (037658)

Оцинкована забивна гайка з гострим кінцем ГАЙКА-A2K-H8X17-M5
Номер товару 037658
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сталь, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Відсутність виступаючих з'єднань (наприклад, при виробництві меблів)
Ширина (b1) 17 мм
Висота наконечника (a1) 5,5 мм
Діаметр просвердленого отвору 6,5 мм
Висота (h1) 8 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M5
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування Для обробки деревини і матеріалів на основі деревини. Інструкції Просвердлите отвір і надійно встановіть в нього гайку впотай з дерев'яною поверхнею.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сталь, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Відсутність виступаючих з'єднань (наприклад, при виробництві меблів)
Характеристики arrow_down
Ширина (b1) 17 мм
Висота наконечника (a1) 5,5 мм
Діаметр просвердленого отвору 6,5 мм
Висота (h1) 8 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M5
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Для обробки деревини і матеріалів на основі деревини. Інструкції Просвердлите отвір і надійно встановіть в нього гайку впотай з дерев'яною поверхнею.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.5 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -60.1 %
292.25 грн/шт
116.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -63.3 %
3.6 грн/шт
1.32 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити