Поліроль високоабразивна для видалення сильних подряпин P05 1 КГ
Поліроль високоабразивна для видалення сильних подряпин P05 1 КГ
Поліроль високоабразивна для видалення сильних подряпин P05 1 КГ (0893150005)
Поліроль високоабразивна для видалення сильних подряпин P05 1 КГ
Номер товару 0893150005
В наявності
Ціна:
3210 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Поліроль дуже грубого абразиву для високошвидкісного шліфування.
Використовується для видалення глибоких подряпин з нових і старих лакофарбових покриттів.
Інноваційний порошковий склад на основі оксиду алюмінію.
Примітка
Ми рекомендуємо використовувати поліроль з нашою зеленою полірувальною подушечкою (насадкою).
- Максимальна ефективність очищення, а також відмінні глянсові властивості.
- Видалення слідів шліфування з розміром зерна P1200-1500.
- Без розбризкування.
- Економічний у використанні.
- Низьке пилоутворення.
- Відсутність виснажливої прибирання прилеглих територій
Примітка
Ми рекомендуємо використовувати поліроль з нашою зеленою полірувальною подушечкою (насадкою).
| Густина | 1,08 г/см³ |
| Вага вмісту | 1000 г |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Значення pH | 8 |
| Колір | Білий |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за температури від 15 до 25 °C |
| Хімічна основа | Ізоалкан |
| Не містить силікону | Так |
| Запах/аромат | Фруктовий |
Сфера застосування:
Поліроль дуже грубого абразиву для наданню дзеркального блиску. Швидко видаляє дефекти свіжого ремонту і затверділих фінішних покриттів, а також полірує стійкі сліди зносу фарб. Під час підготовки до фарбування видаляє вкраплення пилу, сліди від шліфування, дефекти "апельсинова кірка", недоліки фарбування.
Інструкції
Добре струсити перед використанням. Рівномірно змочіть пастою поверхню обраного полірувального кола і нанесіть невелику кількість пасти на оброблювану поверхню. Помістіть полірувальну подушку на місце і запустіть машину. Працюйте на поверхні з певним тиском при 1500 - 2000 об/хв, поки не зникнуть сліди шліфування або дефекти фарби. Розділіть оброблювану поверхню на ділянки! Видаліть залишки поліролю серветкою з мікрофібри. Видаліть останню серпанок за допомогою поліролю для захисту від голограм P 30 Plus. Червоний. 1500 - 2000 об/хв. Наприклад, 2000 - 10 000 об/хв.
Поліроль дуже грубого абразиву для наданню дзеркального блиску. Швидко видаляє дефекти свіжого ремонту і затверділих фінішних покриттів, а також полірує стійкі сліди зносу фарб. Під час підготовки до фарбування видаляє вкраплення пилу, сліди від шліфування, дефекти "апельсинова кірка", недоліки фарбування.
Інструкції
Добре струсити перед використанням. Рівномірно змочіть пастою поверхню обраного полірувального кола і нанесіть невелику кількість пасти на оброблювану поверхню. Помістіть полірувальну подушку на місце і запустіть машину. Працюйте на поверхні з певним тиском при 1500 - 2000 об/хв, поки не зникнуть сліди шліфування або дефекти фарби. Розділіть оброблювану поверхню на ділянки! Видаліть залишки поліролю серветкою з мікрофібри. Видаліть останню серпанок за допомогою поліролю для захисту від голограм P 30 Plus. Червоний. 1500 - 2000 об/хв. Наприклад, 2000 - 10 000 об/хв.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Поліроль дуже грубого абразиву для високошвидкісного шліфування.
Використовується для видалення глибоких подряпин з нових і старих лакофарбових покриттів.
Інноваційний порошковий склад на основі оксиду алюмінію.
Примітка
Ми рекомендуємо використовувати поліроль з нашою зеленою полірувальною подушечкою (насадкою).
- Максимальна ефективність очищення, а також відмінні глянсові властивості.
- Видалення слідів шліфування з розміром зерна P1200-1500.
- Без розбризкування.
- Економічний у використанні.
- Низьке пилоутворення.
- Відсутність виснажливої прибирання прилеглих територій
Примітка
Ми рекомендуємо використовувати поліроль з нашою зеленою полірувальною подушечкою (насадкою).
Характеристики
| Густина | 1,08 г/см³ |
| Вага вмісту | 1000 г |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Значення pH | 8 |
| Колір | Білий |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за температури від 15 до 25 °C |
| Хімічна основа | Ізоалкан |
| Не містить силікону | Так |
| Запах/аромат | Фруктовий |
Застосування
Сфера застосування:
Поліроль дуже грубого абразиву для наданню дзеркального блиску. Швидко видаляє дефекти свіжого ремонту і затверділих фінішних покриттів, а також полірує стійкі сліди зносу фарб. Під час підготовки до фарбування видаляє вкраплення пилу, сліди від шліфування, дефекти "апельсинова кірка", недоліки фарбування.
Інструкції
Добре струсити перед використанням. Рівномірно змочіть пастою поверхню обраного полірувального кола і нанесіть невелику кількість пасти на оброблювану поверхню. Помістіть полірувальну подушку на місце і запустіть машину. Працюйте на поверхні з певним тиском при 1500 - 2000 об/хв, поки не зникнуть сліди шліфування або дефекти фарби. Розділіть оброблювану поверхню на ділянки! Видаліть залишки поліролю серветкою з мікрофібри. Видаліть останню серпанок за допомогою поліролю для захисту від голограм P 30 Plus. Червоний. 1500 - 2000 об/хв. Наприклад, 2000 - 10 000 об/хв.
Поліроль дуже грубого абразиву для наданню дзеркального блиску. Швидко видаляє дефекти свіжого ремонту і затверділих фінішних покриттів, а також полірує стійкі сліди зносу фарб. Під час підготовки до фарбування видаляє вкраплення пилу, сліди від шліфування, дефекти "апельсинова кірка", недоліки фарбування.
Інструкції
Добре струсити перед використанням. Рівномірно змочіть пастою поверхню обраного полірувального кола і нанесіть невелику кількість пасти на оброблювану поверхню. Помістіть полірувальну подушку на місце і запустіть машину. Працюйте на поверхні з певним тиском при 1500 - 2000 об/хв, поки не зникнуть сліди шліфування або дефекти фарби. Розділіть оброблювану поверхню на ділянки! Видаліть залишки поліролю серветкою з мікрофібри. Видаліть останню серпанок за допомогою поліролю для захисту від голограм P 30 Plus. Червоний. 1500 - 2000 об/хв. Наприклад, 2000 - 10 000 об/хв.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Поліроль високоабразивна
Немає відгуків про цей товар.