Резьбовая заклепка з циліндричним бортиком
Резьбовая заклепка з циліндричним бортиком
Резьбовая заклепка з циліндричним бортиком (0917260)
Оцинкована сталь, циліндричний бортик
ЗАКЛ.-ГАЙКА-A2B-0,5-3,0-16X8,9-M6
ZEBRA
Номер товару 0917260
Немає в наявності
Ціна:
12.84 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2B), з циліндричною напівкруглою головкою
Різьбові заклепки можна використовувати як для клепаних, так і для гвинтових з'єднань.
В результаті в обох випадках забезпечується надійне з'єднання, а також можливість простого монтажу додаткових компонентів за допомогою стандартних гвинтів.
Заклепка встановлюється з одного боку, тому вона підходить також для закритих профілів
Проста, швидка і переважно автоматична установка
Не потребує зенкування просвердлених отворів
Незмінно висока якість монтажу
Стійка до скручування заклепка з високою несучою здатністю
Покращена ефективність завдяки швидкій і надійній установці, а також високій якості
Примітка
Зазначені показники є стандартними нормативними значеннями. Інформація може відрізнятися в залежності від деталі, допусків висвердленого отвору і нерівності поверхні.
| Діапазон затиску, мін./макс. (S1) | 0,5-3,0 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,5 мм |
| Момент затягування, макс. | 10 Нм |
| Діаметр головки (d1) | 13 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 15000 Н |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 4400 Н |
| Зовнішній діаметр (d2) | 8,9 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 9 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M6 |
| Тип голови | Кругла плоска головка |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Область застосування
Завдяки стійкості до прокручування, найкращим чином підходить для м'яких матеріалів, таких як алюміній, дерево, пластмаса, азбест.
Інформація про продукт
Опис
Оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2B), з циліндричною напівкруглою головкою
Різьбові заклепки можна використовувати як для клепаних, так і для гвинтових з'єднань.
В результаті в обох випадках забезпечується надійне з'єднання, а також можливість простого монтажу додаткових компонентів за допомогою стандартних гвинтів.
Заклепка встановлюється з одного боку, тому вона підходить також для закритих профілів
Проста, швидка і переважно автоматична установка
Не потребує зенкування просвердлених отворів
Незмінно висока якість монтажу
Стійка до скручування заклепка з високою несучою здатністю
Покращена ефективність завдяки швидкій і надійній установці, а також високій якості
Примітка
Зазначені показники є стандартними нормативними значеннями. Інформація може відрізнятися в залежності від деталі, допусків висвердленого отвору і нерівності поверхні.
Характеристики
| Діапазон затиску, мін./макс. (S1) | 0,5-3,0 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,5 мм |
| Момент затягування, макс. | 10 Нм |
| Діаметр головки (d1) | 13 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 15000 Н |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 4400 Н |
| Зовнішній діаметр (d2) | 8,9 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 9 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M6 |
| Тип голови | Кругла плоска головка |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Застосування
Область застосування
Завдяки стійкості до прокручування, найкращим чином підходить для м'яких матеріалів, таких як алюміній, дерево, пластмаса, азбест.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.