Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ножиці по металу кобіновані
Фото - 1 - Ножиці по металу кобіновані

Ножиці по металу кобіновані (07140314)

Ножиці по металу кобіновані, праві/ліві, L190 mm -арт. 071403 14
Номер товару 07140314
В наявності
Ціна:
793.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Комбіновані ножиці Wurth

  • Для правого та лівого різання
  • Леза з нержавіючої сталі з тривалим терміном служби
  • Пластмасова рукоятка
  • Легкі
  • Автоматичне розкриття ножиць у процесі різання для комфорту в роботі (вбудована пружина між рукоятками)
  • Стопорний важіль
  • Довжина різання 42 мм
Довжина 190 мм
Виконання Праворіжучий і ліворіжучий
Область застосування Для різання плівки, паперу, картону та пластмаси

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Комбіновані ножиці Wurth

  • Для правого та лівого різання
  • Леза з нержавіючої сталі з тривалим терміном служби
  • Пластмасова рукоятка
  • Легкі
  • Автоматичне розкриття ножиць у процесі різання для комфорту в роботі (вбудована пружина між рукоятками)
  • Стопорний важіль
  • Довжина різання 42 мм
Характеристики arrow_down
Довжина 190 мм
Виконання Праворіжучий і ліворіжучий
Застосування arrow_down
Область застосування Для різання плівки, паперу, картону та пластмаси
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -46.4 %
13200 грн/шт
7080 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
342 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
12 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
1585.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
312 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4740 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2593.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення