Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm
Фото - 1 - Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm
Фото - 2 - Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm
Фото - 3 - Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm
Фото - 4 - Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm
Фото - 5 - Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm
Фото - 6 - Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm
Фото - 7 - Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm
Фото - 8 - Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm
Фото - 9 - Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm
Фото - 10 - Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm
Фото - 1 - Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm
Фото - 2 - Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm
Фото - 3 - Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm
Фото - 4 - Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm
Фото - 5 - Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm
Фото - 6 - Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm
Фото - 7 - Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm
Фото - 8 - Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm
Фото - 9 - Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm
Фото - 10 - Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm

Ножиці електромонтажні, з виїмкою для зачищення дротів, 140 mm (0714036330)

Ножиці для електромонтажних робіт, з виїмкою для зачищення проводів, L140 mm, ZEBRA -арт. 0714036330
Номер товару 0714036330
В наявності
Ціна:
720 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Електромонтажні ножиці для різання кабелів і зачищення проводів

  • Гострі та довговічні леза з високоякісної нержавіючої сталі
  • Чистий і безпечний різ завдяки лезам із дрібною серейторною заточкою
  • Надійне та комфортне утримання завдяки ергономічним двокомпонентним ручкам із армованого нейлону та гуми
  • Виїмка в лезі для зачищення та різання кабелів і проводів перерізом до 70 мм²
Довжина 140 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Матеріал Сталь, нержавіюча
Вага виробу (1 шт.) 80,000 г
Виконання З надрізом

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Електромонтажні ножиці для різання кабелів і зачищення проводів

  • Гострі та довговічні леза з високоякісної нержавіючої сталі
  • Чистий і безпечний різ завдяки лезам із дрібною серейторною заточкою
  • Надійне та комфортне утримання завдяки ергономічним двокомпонентним ручкам із армованого нейлону та гуми
  • Виїмка в лезі для зачищення та різання кабелів і проводів перерізом до 70 мм²
Характеристики arrow_down
Довжина 140 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Матеріал Сталь, нержавіюча
Вага виробу (1 шт.) 80,000 г
Виконання З надрізом
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
432 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
252 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
300 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
300 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
486 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити