Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ножиці для різання кабелю
Фото - 2 - Ножиці для різання кабелю
Фото - 1 - Ножиці для різання кабелю
Фото - 2 - Ножиці для різання кабелю

Ножиці для різання кабелю (07150751)

Ножиці для різання кабелю, 160 мм -арт. 071507 51
Номер товару 07150751
В наявності
Ціна:
1806.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ножиці для кабелю 160 мм — надійний інструмент для чистого та точного різання багатожильних мідних і алюмінієвих кабелів.

Точне різання без пошкоджень

  • Гострі прецизійно заточені ріжучі кромки
  • Різання без зминання та деформації кабелю

Міцна конструкція

  • Полірована головка з нержавіючої сталі
  • Регульоване гвинтове з’єднання для стабільної роботи

Зручність у користуванні

  • Ручки з удароміцного пластику
  • Поворотний механізм із пружиною відкриття та фіксатором

Призначення

  • Різання багатожильних мідних кабелів
  • Різання багатожильних алюмінієвих кабелів
  • Примітка

    Не придатні для сталевого дроту
Макс. діаметр різу дроту з алюмінію / міді 10 мм
Довжина (L) 160 мм
Макс. поперечний перетин дроту з алюмінію / міді 24 мм²
Довжина в дюймах (L) 6 1/2 дюйма
Область застосування
Різка, зняття і видалення ізоляції

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ножиці для кабелю 160 мм — надійний інструмент для чистого та точного різання багатожильних мідних і алюмінієвих кабелів.

Точне різання без пошкоджень

  • Гострі прецизійно заточені ріжучі кромки
  • Різання без зминання та деформації кабелю

Міцна конструкція

  • Полірована головка з нержавіючої сталі
  • Регульоване гвинтове з’єднання для стабільної роботи

Зручність у користуванні

  • Ручки з удароміцного пластику
  • Поворотний механізм із пружиною відкриття та фіксатором

Призначення

  • Різання багатожильних мідних кабелів
  • Різання багатожильних алюмінієвих кабелів
  • Примітка

    Не придатні для сталевого дроту
Характеристики arrow_down
Макс. діаметр різу дроту з алюмінію / міді 10 мм
Довжина (L) 160 мм
Макс. поперечний перетин дроту з алюмінію / міді 24 мм²
Довжина в дюймах (L) 6 1/2 дюйма
Застосування arrow_down
Область застосування
Різка, зняття і видалення ізоляції
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
256.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
146.4 грн/шт
102.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -57.2 %
97.42 грн/шт
41.7 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2700 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити