Низкие защитные ботинки, SB
Топ товаров, что покупаются
Отзывы
| ⭐ Категория товаров | Низкие защитные ботинки, SB |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 4553.1 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 14327.16 грн |
Низкие защитные ботинки, SB от Wurth
Низкие защитные ботинки, SB от Wurth - это профессиональное рабочее взуття, которое предназначено для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, падения предметов и проникновения воды.
Способ применения
Низкие защитные ботинки, SB от Wurth предназначены для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, падения предметов и проникновения воды.
Основные характеристики
- Стандарт защиты: SB
- Материал верха: натуральная кожа
- Материал подкладки: текстиль
- Подошва: полиуретан
- Защитные элементы: защитный носок
Особенности
- Высокое качество материалов и изготовления
- Надежная защита ног от травм
- Удобный дизайн
Особенности использования
Низкие защитные ботинки, SB от Wurth рекомендуется использовать в следующих условиях:
- В помещениях и на открытом воздухе
- При работе с острыми предметами
- При работе в условиях повышенной опасности падения предметов
Зачем нужен этот товар
Низкие защитные ботинки, SB от Wurth - это незаменимый элемент рабочей экипировки для работников, которые подвергаются риску травмирования ног. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, падения предметов и проникновения воды.
Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание покупателю
При выборе низких защитных ботинок, SB от Wurth необходимо обратить внимание на следующие моменты:
- Размер. Ботинки должны плотно сидеть на ноге, не сдавливая ее, но и не болтаться.
- Стандарт защиты. Ботинки должны соответствовать требованиям стандарта защиты, который необходим для вашего рабочего места.
- Материалы и качество изготовления. Ботинки должны быть изготовлены из качественных материалов и иметь надежное исполнение.
Дополнительные преимущества
Низкие защитные ботинки, SB от Wurth имеют ряд дополнительных преимуществ, которые делают их удобными и комфортными для использования:
- Эргономичный дизайн обеспечивает хорошую посадку на ноге и снижает нагрузку на стопу.
- Система вентиляции обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и препятствует перегреву ног.