Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 1 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 2 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 3 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 4 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 5 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 6 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 7 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 8 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 9 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 10 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 11 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 1 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 2 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 3 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 4 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 5 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 6 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 7 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 8 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 9 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 10 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46
Фото - 11 - Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46

Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.46 (M414011046)

Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC SB, композитный носок, серые, пара, р.46, MODYF-арт. M414011046
Номер товара M414011046
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
5730.54 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Гибкая и инновационная защитная обувь с удобными эластичными вставками. Идеально подходит для занятий, требующих частого стояния на коленях.

  • Особенно рекомендуется для электриков благодаря изолирующей подошве.
  • Дышащая замша, тканевые вставки
  • Внутренняя подкладка из ткани, съемный ремешок из высококачественной микрофибры.
  • Защитные подноски из стекловолокна, тканевая защита от перфорации
  • Нескользящая изолирующая полиуретановая подошва SRC, комфортная ширина 11
  • DGUV 112-191, гибкий благодаря эластичным вставкам
  • CORDURA®, без содержания металла, сделано в ЕС
    прибл. 570 г на обувь 42 размера

Таблица размеров

Размер обуви, Великобритания 11
Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
Размер 46
Категория защиты SB
Типовое обозначение Stretch X
Верхняя часть башмака Замша с текстильной вставкой
Цвет Серый
Материал защитного подноска Стекловолокно
Стандарты ISO 20345, SRC, FO, DGUV 112-191
Прочий стандарт SRC, FO, DGUV 112-191

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Гибкая и инновационная защитная обувь с удобными эластичными вставками. Идеально подходит для занятий, требующих частого стояния на коленях.

  • Особенно рекомендуется для электриков благодаря изолирующей подошве.
  • Дышащая замша, тканевые вставки
  • Внутренняя подкладка из ткани, съемный ремешок из высококачественной микрофибры.
  • Защитные подноски из стекловолокна, тканевая защита от перфорации
  • Нескользящая изолирующая полиуретановая подошва SRC, комфортная ширина 11
  • DGUV 112-191, гибкий благодаря эластичным вставкам
  • CORDURA®, без содержания металла, сделано в ЕС
    прибл. 570 г на обувь 42 размера

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Размер обуви, Великобритания 11
Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
Размер 46
Категория защиты SB
Типовое обозначение Stretch X
Верхняя часть башмака Замша с текстильной вставкой
Цвет Серый
Материал защитного подноска Стекловолокно
Стандарты ISO 20345, SRC, FO, DGUV 112-191
Прочий стандарт SRC, FO, DGUV 112-191
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
987.36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
6466.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ