Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.42
Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.42
Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.42 (M414011042)
Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC SB, композитный носок, серые, пара, р.42, MODYF-арт. M414011042
Номер товара M414011042
Нет в наличии
Цена:
14327.16 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Гибкая и инновационная защитная обувь с удобными эластичными вставками. Идеально подходит для занятий, требующих частого стояния на коленях.
- Особенно рекомендуется для электриков благодаря изолирующей подошве.
- Дышащая замша, тканевые вставки
- Внутренняя подкладка из ткани, съемный ремешок из высококачественной микрофибры.
- Защитные подноски из стекловолокна, тканевая защита от перфорации
- Нескользящая изолирующая полиуретановая подошва SRC, комфортная ширина 11
- DGUV 112-191, гибкий благодаря эластичным вставкам
- CORDURA®, без содержания металла, сделано в ЕС
прибл. 570 г на обувь 42 размера
Таблица размеров
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 42 |
| Размер обуви, Великобритания | 8 |
| Категория защиты | SB |
| Типовое обозначение | Stretch X |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Цвет | Серый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Стандарты | ISO 20345, SRC, FO, DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Информация о продукте
Описание
Гибкая и инновационная защитная обувь с удобными эластичными вставками. Идеально подходит для занятий, требующих частого стояния на коленях.
- Особенно рекомендуется для электриков благодаря изолирующей подошве.
- Дышащая замша, тканевые вставки
- Внутренняя подкладка из ткани, съемный ремешок из высококачественной микрофибры.
- Защитные подноски из стекловолокна, тканевая защита от перфорации
- Нескользящая изолирующая полиуретановая подошва SRC, комфортная ширина 11
- DGUV 112-191, гибкий благодаря эластичным вставкам
- CORDURA®, без содержания металла, сделано в ЕС
прибл. 570 г на обувь 42 размера
Таблица размеров
Характеристики
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 42 |
| Размер обуви, Великобритания | 8 |
| Категория защиты | SB |
| Типовое обозначение | Stretch X |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Цвет | Серый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Стандарты | ISO 20345, SRC, FO, DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Кроссовки защитные STERTCH X ELECTRIC, SB, композитный носок, серые, пара, р.40
Нет отзывов про этот товар