Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сандалии защитные CRUISE, S1PS ESD, композитный носок, черные, пара, р.45
Фото - 1 - Сандалии защитные CRUISE, S1PS ESD, композитный носок, черные, пара, р.45
Фото - 2 - Сандалии защитные CRUISE, S1PS ESD, композитный носок, черные, пара, р.45
Фото - 1 - Сандалии защитные CRUISE, S1PS ESD, композитный носок, черные, пара, р.45
Фото - 2 - Сандалии защитные CRUISE, S1PS ESD, композитный носок, черные, пара, р.45

Сандалии защитные CRUISE, S1PS ESD, композитный носок, черные, пара, р.45 (M426038045)

Сандалии защитные CRUISE, S1PS ESD, композитный носок, черные, пара, р.45, MODYF-арт. M426038045
Номер товара M426038045
В наличии
Цена:
3720 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Очень легкие и удобные защитные сандалии CRUISE с классом защиты S1PS ESD с застежкой-липучкой
Сочетают максимальную вентиляцию и безопасность
Подходят для зон ESD

  • Замша и удобная застежка-липучка
  • Тканечная внутренняя подкладка с вентиляционными отверстиями, износостойкая подкладка в пятой зоне из микрофибры
  • Защитный носок из стекловолокна, устойчивая к проколам подошва из PS-материала
  • Внешняя подошва из полиуретана SR, ширина 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металла, ESD, EN ISO 20345:2022
Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
Размер 45
Верхняя часть башмака Замша
Вид изделия Сандалии
Материал защитного подноска Стекловолокно
Цвет черный, оранжевый
ISO 20345:2022
Стандарты ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, ESD, DGUV 112-191
Прочий стандарт SR, FO, ESD, DGUV 112-191
Категория защиты S1PS

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Очень легкие и удобные защитные сандалии CRUISE с классом защиты S1PS ESD с застежкой-липучкой
Сочетают максимальную вентиляцию и безопасность
Подходят для зон ESD

  • Замша и удобная застежка-липучка
  • Тканечная внутренняя подкладка с вентиляционными отверстиями, износостойкая подкладка в пятой зоне из микрофибры
  • Защитный носок из стекловолокна, устойчивая к проколам подошва из PS-материала
  • Внешняя подошва из полиуретана SR, ширина 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металла, ESD, EN ISO 20345:2022
Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
Размер 45
Верхняя часть башмака Замша
Вид изделия Сандалии
Материал защитного подноска Стекловолокно
Цвет черный, оранжевый
ISO 20345:2022
Стандарты ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, ESD, DGUV 112-191
Прочий стандарт SR, FO, ESD, DGUV 112-191
Категория защиты S1PS
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
987.36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
6466.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ