Сандалии защитные CRUISE, S1PS ESD, композитный носок, черные, пара, р.44
Сандалии защитные CRUISE, S1PS ESD, композитный носок, черные, пара, р.44
Сандалии защитные CRUISE, S1PS ESD, композитный носок, черные, пара, р.44 (M426038044)
Сандалии защитные CRUISE, S1PS ESD, композитный носок, черные, пара, р.44, MODYF-арт. M426038044
Номер товара M426038044
В наличии
Цена:
3720 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Очень легкие и удобные защитные сандалии CRUISE с классом защиты S1PS ESD с застежкой-липучкой
Сочетают максимальную вентиляцию и безопасность
Подходят для зон ESD
Сочетают максимальную вентиляцию и безопасность
Подходят для зон ESD
- Замша и удобная застежка-липучка
- Тканечная внутренняя подкладка с вентиляционными отверстиями, износостойкая подкладка в пятой зоне из микрофибры
- Защитный носок из стекловолокна, устойчивая к проколам подошва из PS-материала
- Внешняя подошва из полиуретана SR, ширина 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металла, ESD, EN ISO 20345:2022
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 44 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Вид изделия | Сандалии |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Цвет | черный, оранжевый |
| ISO | 20345:2022 |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, ESD, DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, FO, ESD, DGUV 112-191 |
| Категория защиты | S1PS |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Очень легкие и удобные защитные сандалии CRUISE с классом защиты S1PS ESD с застежкой-липучкой
Сочетают максимальную вентиляцию и безопасность
Подходят для зон ESD
Сочетают максимальную вентиляцию и безопасность
Подходят для зон ESD
- Замша и удобная застежка-липучка
- Тканечная внутренняя подкладка с вентиляционными отверстиями, износостойкая подкладка в пятой зоне из микрофибры
- Защитный носок из стекловолокна, устойчивая к проколам подошва из PS-материала
- Внешняя подошва из полиуретана SR, ширина 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металла, ESD, EN ISO 20345:2022
Характеристики
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 44 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Вид изделия | Сандалии |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Цвет | черный, оранжевый |
| ISO | 20345:2022 |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, ESD, DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, FO, ESD, DGUV 112-191 |
| Категория защиты | S1PS |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Сандалии защитные CRUISE, S1PS ESD, композитный носок, черные, пара, р.35
Нет отзывов про этот товар