Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.41
Фото - 1 - Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.41
Фото - 2 - Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.41
Фото - 1 - Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.41
Фото - 2 - Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.41

Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.41 (M414009041)

Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.41, MODYF-арт. M414009041
Номер товара M414009041
Нет в наличии
Цена:
4681.56 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Обувь SB не только удобна, но и легко и быстро надевается и снимается. Универсальная в использовании
  • Дышащая микрофибра
  • Подкладка из антибактериальной сетки
  • Пластиковый подносок
  • Противоскользящая подошва из полиуретана SRC
  • Комфортная ширина 11 (широкая посадка)
  • Без металла
Прибл.420 г / размер обуви 42
Таблица размеров

Размер 41
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Стандарт EN 20345
Стандарты EN 20345, SRC
Категория защиты SB
Прочий стандарт SRC
Цвет Белый
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Композит
Основной материал Микроволокно
Верхняя часть башмака Микроволокно
Типовое обозначение Сандалии
Вид изделия Сандалии
Олексій 27.11.2025

Гарна якість, спробував з висоти 1.2м вронити молоток на ногу, захищає надійно, нічого не відчув. Зручні, м'яка стелька. Рекомендую!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Обувь SB не только удобна, но и легко и быстро надевается и снимается. Универсальная в использовании
  • Дышащая микрофибра
  • Подкладка из антибактериальной сетки
  • Пластиковый подносок
  • Противоскользящая подошва из полиуретана SRC
  • Комфортная ширина 11 (широкая посадка)
  • Без металла
Прибл.420 г / размер обуви 42
Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Размер 41
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Стандарт EN 20345
Стандарты EN 20345, SRC
Категория защиты SB
Прочий стандарт SRC
Цвет Белый
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Композит
Основной материал Микроволокно
Верхняя часть башмака Микроволокно
Типовое обозначение Сандалии
Вид изделия Сандалии
Отзывов (1) arrow_down
Олексій 27.11.2025

Гарна якість, спробував з висоти 1.2м вронити молоток на ногу, захищає надійно, нічого не відчув. Зручні, м'яка стелька. Рекомендую!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
466.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
4681.56 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ