Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.43
Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.43
Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.43 (M414009043)
Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.43, MODYF-арт. M414009043
Номер товара M414009043
Нет в наличии
Цена:
4681.56 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Обувь SB не только удобна, но и легко и быстро надевается и снимается.
Универсальная в использовании
Таблица размеров
- Дышащая микрофибра
- Подкладка из антибактериальной сетки
- Пластиковый подносок
- Противоскользящая подошва из полиуретана SRC
- Комфортная ширина 11 (широкая посадка)
- Без металла
Таблица размеров
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Стандарт EN | 20345 |
| Размер | 43 |
| Стандарты | EN 20345, SRC |
| Категория защиты | SB |
| Прочий стандарт | SRC |
| Цвет | Белый |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Основной материал | Микроволокно |
| Верхняя часть башмака | Микроволокно |
| Типовое обозначение | Сандалии |
| Вид изделия | Сандалии |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Обувь SB не только удобна, но и легко и быстро надевается и снимается.
Универсальная в использовании
Таблица размеров
- Дышащая микрофибра
- Подкладка из антибактериальной сетки
- Пластиковый подносок
- Противоскользящая подошва из полиуретана SRC
- Комфортная ширина 11 (широкая посадка)
- Без металла
Таблица размеров
Характеристики
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Стандарт EN | 20345 |
| Размер | 43 |
| Стандарты | EN 20345, SRC |
| Категория защиты | SB |
| Прочий стандарт | SRC |
| Цвет | Белый |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Основной материал | Микроволокно |
| Верхняя часть башмака | Микроволокно |
| Типовое обозначение | Сандалии |
| Вид изделия | Сандалии |
Отзывов (1)
Олександр Романюк
03.03.2024
Дуже якісне взуття, зручно ходити. Не слизька підошва.
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.40
Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.41
Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.42
Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.45
Дуже якісне взуття, зручно ходити. Не слизька підошва.