Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.40
Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.40
Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.40 (M414009040)
Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.40, MODYF-арт. M414009040
Номер товара M414009040
Нет в наличии
Цена:
4553.1 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Обувь SB не только удобна, но и легко и быстро надевается и снимается.
Универсальная в использовании
Таблица размеров
- Дышащая микрофибра
- Подкладка из антибактериальной сетки
- Пластиковый подносок
- Противоскользящая подошва из полиуретана SRC
- Комфортная ширина 11 (широкая посадка)
- Без металла
Таблица размеров
| Размер | 40 |
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Стандарт EN | 20345 |
| Стандарты | EN 20345, SRC |
| Категория защиты | SB |
| Прочий стандарт | SRC |
| Цвет | Белый |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Верхняя часть башмака | Микроволокно |
| Основной материал | Микроволокно |
| Вид изделия | Сандалии |
| Типовое обозначение | Сандалии |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Обувь SB не только удобна, но и легко и быстро надевается и снимается.
Универсальная в использовании
Таблица размеров
- Дышащая микрофибра
- Подкладка из антибактериальной сетки
- Пластиковый подносок
- Противоскользящая подошва из полиуретана SRC
- Комфортная ширина 11 (широкая посадка)
- Без металла
Таблица размеров
Характеристики
| Размер | 40 |
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Стандарт EN | 20345 |
| Стандарты | EN 20345, SRC |
| Категория защиты | SB |
| Прочий стандарт | SRC |
| Цвет | Белый |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Верхняя часть башмака | Микроволокно |
| Основной материал | Микроволокно |
| Вид изделия | Сандалии |
| Типовое обозначение | Сандалии |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.41
Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.42
Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.43
Сабо SLIPPER, SB, композитный носок, белые, пара, р.45
Нет отзывов про этот товар