Низкие защитные ботинки, S3 Nature ESD
Низкие защитные ботинки, S3 Nature ESD
Низкие защитные ботинки, S3 Nature ESD
Доступно в виде 5
показать все версии
Фильтр
Версии товара Низкие защитные ботинки, S3 Nature ESD
Номер товара
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40
Номер товара M418112040
Техническая информация
| Размер | 40 |
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| ISO | 20345 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Прочий стандарт | SRC |
| Типовое обозначение | Обувь на низком ходу |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Материал защитного подноска | Металл |
| Основной материал | Микроволокно |
| Верхняя часть башмака | Микроволокно |
| Цвет | Черный |
Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf
Номер товара M418112042
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 42 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Прочий стандарт | SRC |
| Типовое обозначение | Обувь на низком ходу |
| Верхняя часть башмака | Микроволокно |
| Цвет | Черный |
Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf
Номер товара M418112043
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 43 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Прочий стандарт | SRC |
| Типовое обозначение | Обувь на низком ходу |
| Верхняя часть башмака | Микроволокно |
| Цвет | Черный |
Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 44 Modyf
Номер товара M418112044
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 44 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Прочий стандарт | SRC |
| Типовое обозначение | Обувь на низком ходу |
| Верхняя часть башмака | Микроволокно |
| Цвет | Черный |
Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 45 Modyf
Номер товара M418112045
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 45 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Прочий стандарт | SRC |
| Типовое обозначение | Обувь на низком ходу |
| Верхняя часть башмака | Микроволокно |
| Цвет | Черный |
| ⭐ Категория товаров | Низкие защитные ботинки, S3 Nature ESD |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 0 |
| ⭐ Самый дешевый товар | грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | грн |