Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf
Фото - 1 - Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf
Фото - 2 - Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf
Фото - 3 - Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf
Фото - 4 - Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf
Фото - 5 - Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf
Фото - 6 - Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf
Фото - 7 - Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf
Фото - 8 - Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf
Фото - 9 - Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf
Фото - 10 - Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf
Фото - 1 - Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf
Фото - 2 - Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf
Фото - 3 - Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf
Фото - 4 - Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf
Фото - 5 - Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf
Фото - 6 - Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf
Фото - 7 - Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf
Фото - 8 - Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf
Фото - 9 - Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf
Фото - 10 - Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf

Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf (M418112042)

Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 42 Modyf MODYF
Номер товара M418112042
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Эта удобная защитная обувь имеет нескользящую резиновую подошву. Инновационная бескамерная система Air Tubeless обеспечивает отличные ходовые качества.
  • Дышащая сверхлегкая микрофибра
  • Внутренняя подкладка из сетчатой ткани, нескользящие лямки из высококачественной микрофибры.
  • Алюминиевый подносок, текстильная защита от проникновения
  • Нескользящая резиновая подошва SRC, удобная ширина 11 (широкая посадка)
  • ESD, воздушная бескамерная система
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 42
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Прочий стандарт SRC
Типовое обозначение Обувь на низком ходу
Верхняя часть башмака Микроволокно
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Эта удобная защитная обувь имеет нескользящую резиновую подошву. Инновационная бескамерная система Air Tubeless обеспечивает отличные ходовые качества.
  • Дышащая сверхлегкая микрофибра
  • Внутренняя подкладка из сетчатой ткани, нескользящие лямки из высококачественной микрофибры.
  • Алюминиевый подносок, текстильная защита от проникновения
  • Нескользящая резиновая подошва SRC, удобная ширина 11 (широкая посадка)
  • ESD, воздушная бескамерная система
Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 42
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Прочий стандарт SRC
Типовое обозначение Обувь на низком ходу
Верхняя часть башмака Микроволокно
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -40 %
2.4 грн/шт
1.44 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -26.7 %
5730.54 грн/шт
4200 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
1.86 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
972 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3720 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ