Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf
Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf
Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf (M418112043)
Кроссовки защитные Wurth Nature S3 ESD алюминиевый носок черные размер 43 Modyf
MODYF
Номер товара M418112043
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Эта удобная защитная обувь имеет нескользящую резиновую подошву. Инновационная бескамерная система Air Tubeless обеспечивает отличные ходовые качества.
- Дышащая сверхлегкая микрофибра
- Внутренняя подкладка из сетчатой ткани, нескользящие лямки из высококачественной микрофибры.
- Алюминиевый подносок, текстильная защита от проникновения
- Нескользящая резиновая подошва SRC, удобная ширина 11 (широкая посадка)
- ESD, воздушная бескамерная система
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 43 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Прочий стандарт | SRC |
| Типовое обозначение | Обувь на низком ходу |
| Верхняя часть башмака | Микроволокно |
| Цвет | Черный |
Информация о продукте
Описание
Эта удобная защитная обувь имеет нескользящую резиновую подошву. Инновационная бескамерная система Air Tubeless обеспечивает отличные ходовые качества.
- Дышащая сверхлегкая микрофибра
- Внутренняя подкладка из сетчатой ткани, нескользящие лямки из высококачественной микрофибры.
- Алюминиевый подносок, текстильная защита от проникновения
- Нескользящая резиновая подошва SRC, удобная ширина 11 (широкая посадка)
- ESD, воздушная бескамерная система
Характеристики
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 43 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Прочий стандарт | SRC |
| Типовое обозначение | Обувь на низком ходу |
| Верхняя часть башмака | Микроволокно |
| Цвет | Черный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Кроссовки защитные NATURE, S3 ESD, алюминиевый носок, черные, пара, р.40
Нет отзывов про этот товар