Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні NATURE, S1P ESD, алюмінієвий носок, низькі, сині, пара, р.46
Фото - 1 - Черевики захисні NATURE, S1P ESD, алюмінієвий носок, низькі, сині, пара, р.46
Фото - 2 - Черевики захисні NATURE, S1P ESD, алюмінієвий носок, низькі, сині, пара, р.46
Фото - 3 - Черевики захисні NATURE, S1P ESD, алюмінієвий носок, низькі, сині, пара, р.46
Фото - 4 - Черевики захисні NATURE, S1P ESD, алюмінієвий носок, низькі, сині, пара, р.46
Фото - 5 - Черевики захисні NATURE, S1P ESD, алюмінієвий носок, низькі, сині, пара, р.46
Фото - 1 - Черевики захисні NATURE, S1P ESD, алюмінієвий носок, низькі, сині, пара, р.46
Фото - 2 - Черевики захисні NATURE, S1P ESD, алюмінієвий носок, низькі, сині, пара, р.46
Фото - 3 - Черевики захисні NATURE, S1P ESD, алюмінієвий носок, низькі, сині, пара, р.46
Фото - 4 - Черевики захисні NATURE, S1P ESD, алюмінієвий носок, низькі, сині, пара, р.46
Фото - 5 - Черевики захисні NATURE, S1P ESD, алюмінієвий носок, низькі, сині, пара, р.46

Черевики захисні NATURE, S1P ESD, алюмінієвий носок, низькі, сині, пара, р.46 (M416136046)

Черевики захисні NATURE S1P ESD, алюмінієвий носок, низькі, сині, пара, р.46, MODYF -арт. M416136046
Номер товару M416136046
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Черевики S1P блискуче поєднують безпеку з повсякденним стилем. Вони також мають чудову вентиляцію. Дихаюча, надлегка мікрофібра Сітчаста внутрішня підкладка Алюмінієвий захисний носок, тканинний захист від перфорації Нековзна гумова підошва SRC, комфортна ширина 11 (широка посадка) ESD, безкамерна система Air Tubeless Приблизна вага черевика 42-го розміру - 600 г.
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 46
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S1P
Інший стандарт SRC
Основний матеріал Замша
Матеріал захисної пластини Композит
Матеріал захисного підноска Композит
Верхня частина черевика Мікроволокно
Колір Синій
Тип продукту Черевики

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Черевики S1P блискуче поєднують безпеку з повсякденним стилем. Вони також мають чудову вентиляцію. Дихаюча, надлегка мікрофібра Сітчаста внутрішня підкладка Алюмінієвий захисний носок, тканинний захист від перфорації Нековзна гумова підошва SRC, комфортна ширина 11 (широка посадка) ESD, безкамерна система Air Tubeless Приблизна вага черевика 42-го розміру - 600 г.
Характеристики arrow_down
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 46
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S1P
Інший стандарт SRC
Основний матеріал Замша
Матеріал захисної пластини Композит
Матеріал захисного підноска Композит
Верхня частина черевика Мікроволокно
Колір Синій
Тип продукту Черевики
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4226.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2587.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення