Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ніж для картриджа
Фото - 2 - Ніж для картриджа
Фото - 3 - Ніж для картриджа
Фото - 4 - Ніж для картриджа
Фото - 1 - Ніж для картриджа
Фото - 2 - Ніж для картриджа
Фото - 3 - Ніж для картриджа
Фото - 4 - Ніж для картриджа

Ніж для картриджа (07156609)

Ніж для картриджа герметиків -арт. 071566 09
Номер товару 07156609
В наявності
Ціна:
828 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ідеальний інструмент для точного розрізання пластикових носиків та картриджів герметиків під потрібним кутом
  • Два вида лез — для швидкого та ефективного розрізання без зусиль
  • Дозволяє акуратно обрізати носики — для естетичного нанесення герметика на поверхні
  • Надійність і довговічність — міцна конструкція та якісні матеріали виготовлення гарантують тривалий термін служби навіть при інтенсивному використанні
Вага виробу (1 шт.) 42,400 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ідеальний інструмент для точного розрізання пластикових носиків та картриджів герметиків під потрібним кутом
  • Два вида лез — для швидкого та ефективного розрізання без зусиль
  • Дозволяє акуратно обрізати носики — для естетичного нанесення герметика на поверхні
  • Надійність і довговічність — міцна конструкція та якісні матеріали виготовлення гарантують тривалий термін служби навіть при інтенсивному використанні
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 42,400 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
26.1 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
1485.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити