Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ніж безпечний, з фіксатором леза
Фото - 1 - Ніж безпечний, з фіксатором леза
Фото - 1 - Ніж безпечний, з фіксатором леза

Ніж безпечний, з фіксатором леза (071566015)

Ніж з трапецієподібним лезом, з фіксатором леза, L170 мм ZEBRA -арт. 071566 015
Номер товару 071566015
Немає в наявності
Ціна:
472.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З трьома фіксованими положеннями і повністю втягуваним біметалевим лезом. Швидка і проста зміна лез Магнітний тримач дозволяє змінювати леза без інструментів. Безпечне і зручне положення в руці Ергономічна нековзка 2-компонентна рукоятка Оптимальне зберігання запасних лез Вбудований магазин для 5 лез
Довжина 170 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З трьома фіксованими положеннями і повністю втягуваним біметалевим лезом. Швидка і проста зміна лез Магнітний тримач дозволяє змінювати леза без інструментів. Безпечне і зручне положення в руці Ергономічна нековзка 2-компонентна рукоятка Оптимальне зберігання запасних лез Вбудований магазин для 5 лез
Характеристики arrow_down
Довжина 170 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті