Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Ширина зева ключа (SW)
Давление, макс.
Покрытие
Длина (L)
Спрятать arrow
Соединительная резьба
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Ниппель, наружная резьба

Ниппель, наружная резьба

Ниппель, наружная резьба

Ниппель, наружная резьба

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Ниппель, наружная резьба

Номер товара
Ширина зева ключа (S...
Давление, макс.
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
06992112
В наличии
24 мм
35 бар
- +
1 шт
252 грн
Ниппель ET-G1/2IN
06992114
В наличии
17 мм
35 бар
- +
1 шт
132 грн
Ниппель ET-G1/4IN
06992138
В наличии
19 мм
70 бар
- +
1 шт
192 грн
Ниппель ET-G3/8IN

Топ товаров, что покупаются

252 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
132 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
192 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Ниппель, наружная резьба
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 132 грн
⭐ Самый дорогой товар 252 грн

Ниппель с наружной резьбой от Wurth: Надежное и Простое Подключение для Вашей Пневматики

Когда дело касается соединения пневматических компонентов, важно обеспечивать надежность и эффективность. В этом важном деле нельзя пренебрегать ни малейшими деталями. Ниппели с наружной резьбой от Wurth – это решение, которое призвано упростить соединение воздушных линий и инструментов, обеспечивая максимальную производительность и надежность.

Основные характеристики ниппеля Wurth с наружной резьбой:

  1. Прочное соединение: Ниппель обеспечивает надежное и прочное соединение между пневматическим инструментом и воздушной линией. Это гарантирует бесперебойную передачу воздуха и максимальную производительность инструмента.

  2. Удобство использования: Ниппель Wurth разработан с учетом простоты установки и использования. Он обеспечивает быстрое и надежное соединение, что позволяет сэкономить время и силы.

  3. Высококачественные материалы: Этот ниппель изготовлен из высококачествных материалов, что придает ему прочность и долгий срок службы.

  4. Разнообразие размеров: В ассортименте представлены ниппели разных размеров, что позволяет выбрать подходящий вариант для вашего инструмента и воздушной линии.

  5. Производительность и надежность: Ниппель Wurth спроектирован для обеспечения максимальной производительности вашего пневматического оборудования и безопасности ваших рабочих процессов.

Всегда имейте в виду, что надежное пневматическое соединение начинается с качественных компонентов, таких как ниппели с наружной резьбой от Wurth. Выбрав этот продукт, вы инвестируете в надежность и эффективность вашей пневматической системы.

Ниппель с наружной резьбой в пневматике играет важную роль в соединении воздушных линий и пневматических инструментов.

Вот несколько ключевых причин, почему он необходим:

  1. Создание воздушного соединения: Ниппель с наружной резьбой служит для создания прочного и надежного соединения между воздушной линией и пневматическим инструментом. Это соединение обеспечивает передачу сжатого воздуха к инструменту для его работы.

  2. Производительность: Качество и надежность этого соединения влияют на производительность пневматических инструментов. Правильно подобранный ниппель позволяет сохранить высокую эффективность и эффективность работы инструмента.

  3. Безопасность: Надежное соединение с помощью ниппеля важно для безопасности рабочих процессов. Ненадежные соединения могут привести к авариям и травмам.

  4. Удобство использования: Ниппели с наружной резьбой отличаются простотой установки и использования. Их быстрая замена и соединение позволяют сократить время, затраченное на обслуживание и регулировку пневматического оборудования.

  5. Долгий срок службы: Ниппели Wurth, изготовленные из высококачествных материалов, обеспечивают долгий срок службы и минимальную необходимость в регулярной замене.

Таким образом, ниппель с наружной резьбой является важным элементом пневматической системы, который обеспечивает надежное соединение, высокую производительность и безопасность рабочих процессов.