Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ниппель ET-G1/4IN
Фото - 2 - Ниппель ET-G1/4IN
Фото - 1 - Ниппель ET-G1/4IN
Фото - 2 - Ниппель ET-G1/4IN

Ниппель ET-G1/4IN (06992114)

Ниппель, наруж. резьба, пневм. НИППЕЛЬ-MS-AG-1/4ZO -арт. 06992114
Номер товара 06992114
В наличии
Цена:
132 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Латунный пневматический ниппель с внешней резьбой G 1/4" для подключения элементов пневмосистем

MS58 — высококачественная латунь с оптимальным содержанием меди (58%) и свинца (3%), обеспечивающая отличную обрабатываемость, прочность, коррозионную стойкость и долговечность резьбовых пневматических соединений

  • Обеспечивает герметичное и стабильное резьбовое соединение
  • Подходит для подключения к пневматическим муфтам plug-in и резьбовым разветвлениям
  • Высокая точность механической обработки для чистой резьбы без заусенцев
  • Пригоден для работы в сервисных, промышленных и мастерских пневмолиниях
  • Температурная выносливость — от -20°C до +100°C
Ширина зева ключа (SW) 17 мм
Длина (L) 33 мм
Термостойкость, мин./макс. от -20 до 100 °C
Покрытие С латунным покрытием
Материал Латунь
Соединительная резьба НР G 1/4 дюйма
Давление, макс. 35 бар

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Латунный пневматический ниппель с внешней резьбой G 1/4" для подключения элементов пневмосистем

MS58 — высококачественная латунь с оптимальным содержанием меди (58%) и свинца (3%), обеспечивающая отличную обрабатываемость, прочность, коррозионную стойкость и долговечность резьбовых пневматических соединений

  • Обеспечивает герметичное и стабильное резьбовое соединение
  • Подходит для подключения к пневматическим муфтам plug-in и резьбовым разветвлениям
  • Высокая точность механической обработки для чистой резьбы без заусенцев
  • Пригоден для работы в сервисных, промышленных и мастерских пневмолиниях
  • Температурная выносливость — от -20°C до +100°C
Характеристики arrow_down
Ширина зева ключа (SW) 17 мм
Длина (L) 33 мм
Термостойкость, мин./макс. от -20 до 100 °C
Покрытие С латунным покрытием
Материал Латунь
Соединительная резьба НР G 1/4 дюйма
Давление, макс. 35 бар
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -65.9 %
397.2 грн/шт
135.54 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
15.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купить
792 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить